BUSSMANN Siguranțe cu tub de sticlă cu acțiune rapidă din seria GMA, 5 x 20 mm


Filtru
Evaluare tensiune AC: 250V AC , Materialul corpului: Sticlă , Stilul corpului: Cilindric , Compatibil cu: Seria HTB , Evaluare curentă: 250 mA , Tensiune DC nominală: Nu a fost votat , Diametru: 5mm , Element: Singur , Funcțional egal cu: Ferraz / Gould GGM, Littelfuse 235 , Design bloc de siguranțe: Nerespingerea , Indicator / Neindicativ: indicând , Mfr. Serie: Bussmann GMA, Littelfuse 235, Mersen GGM , Respingere/Nerespingere: Nerefuzare , Viteza: Actiune rapida , Indicație vizuală: Siguranța de sticlă
StilModelAmplificatoare cu siguranțăEvaluarea întreruperiiArticolLungimeVoltajPkg. Cant.Preț (ex. TVA)
A
GMA-1.6-R
1-6 / 10A100A la 250 VAC, 10kA la 125 VACSiguranță20ft250 VAC5€20.49
A
GMA-1.5-R
1.5100A la 250 VAC, 10kA la 125 VACSiguranță20ft250 VAC5€21.63
A
GMA-1.25-R
1.25100A la 250 VAC, 10kA la 125 VACSiguranță20ft250 VAC5€20.49
A
GMA-1-R
1A35A la 250 VAC, 10KA la 125 VACSiguranță20ft250 VAC5€19.68
A
GMA-2.5-R
2.5100A la 250 VAC, 10kA la 125 VACSiguranță20ft250 VAC5€21.63
A
GMA-2-R
2A100A la 250 VAC, 10kA la 125 VACSiguranță20ft250 VAC5€19.74
A
GMA-3.15-R
3-15 / 100A10kA la 125 VACSiguranță20ft125 VAC5€9.05
A
GMA-3.5-R
3.510kA la 125 VACSiguranță20ft125 VAC5€20.57
A
GMA-3-R
3A100A la 250 VAC, 10kA la 125 VACSiguranță20ft250 VAC5€20.49
A
GMA-4-R
4A10kA la 125 VACSiguranță20ft125 VAC5€20.49
A
GMA-5-R
5A10kA la 125 VACSiguranță20ft125 VAC5€19.68
A
GMA-6-R
6A10kA la 125 VACSiguranță20ft125 VAC5€18.06
A
GMA-7-R
7A200A la 125 VCASiguranță20ft125 VAC5€21.63
A
GMA-8-R
8A200A la 125 VCASiguranță20ft125 VAC5€21.63
A
GMA-10-R
10A150A la 125 VCASiguranță20ft125 VAC5€21.63
A
GMA-15-R
15A150A la 125 VCASiguranță20ft125 VAC5€22.23
A
GMA-63-R
63mA35A la 250 VAC, 10KA la 125 VACSiguranță20ft250 VAC5€34.32
A
GMA-100-R
100mA35A la 250 VAC, 10KA la 125 VACSiguranţă fuzibilă20ft250 VAC5€34.89
A
GMA-125-R
125mA35A la 250 VAC, 10KA la 125 VACSiguranță20ft250 VAC5€35.21
A
GMA-200-R
200mA35A la 250 VAC, 10KA la 125 VACSiguranță20ft250 VAC5€21.60
B
GMA-250-R
250mA10kA la 125V AC, 35A la 250V ACSiguranță20mm250 VAC5€21.41
A
GMA-300-R
300mA35A la 250 VAC, 10KA la 125 VACSiguranță20ft250 VAC5€21.44
A
GMA-315-R
315mA35A la 250 VAC, 10KA la 125 VACSiguranță20ft250 VAC5€21.80
A
GMA-500-R
500mA35A la 250 VAC, 10KA la 125 VACSiguranță20ft250 VAC5€20.57
A
GMA-600-R
600mA35A la 250 VAC, 10KA la 125 VACSiguranță20ft250 VAC5€20.57
A
GMA-750-R
750mA35A la 250 VAC, 10KA la 125 VACSiguranță20ft250 VAC5€20.49
A
GMA-800-R
800mA35A la 250 VAC, 10KA la 125 VACSiguranță20ft250 VAC5€20.49

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?