Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranta BUSSMANN GMA-750-R 750ma Gma 250vac - Pachet De 5 | AE8QHU 6F094

BUSSMANN GMA-750-R Siguranță 750ma Gma 250vac - Pachet de 5

În stoc
Articol: AE8QHU Model: GMA-750-RCrucea Ref: 6F094
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
€3.80 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Material corpSticlă
Stilul corpuluiCilindric
Diametru5mm
ElementSingur
Funcțional egal cuFerraz / Gould GGM, Littelfuse 235
Amplificatoare cu siguranță750mA
Indicativ / Neindicativindicând
Evaluarea întreruperii35A la 250 VAC, 10KA la 125 VAC
Lungime20ft
Respingere / NerefuzareNerefuzare
VitezăActiune rapida
Voltaj250 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)4.06
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8536100020
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare cu siguranțăEvaluarea întreruperiiArticolLungimeVoltajPkg. Cant.Preț
Siguranță BUSSMANN GMA-1.25-R 1-1/4a Gma 250vac - Pachet De 5 | AA9CPP 1CJ35 GMA-1.25-R1.25100A la 250 VAC, 10kA la 125 VACSiguranță20ft250 VAC5€3.80
Siguranță BUSSMANN GMA-10-R 10a Gma 125vac - Pachet De 5 | AA9CPQ 1CJ36 GMA-10-R10A150A la 125 VCASiguranță20ft125 VAC5€3.38
Siguranta BUSSMANN GMA-15-R 15a Gma 125vac - Pachet De 5 | AA9CPR 1CJ37 GMA-15-R15A150A la 125 VCASiguranță20ft125 VAC5€3.38
Siguranță BUSSMANN GMA-3.15-R 3.15a Gma 125vac - Pachet De 5 | AA9CPT 1CJ39 GMA-3.15-R3-15 / 100A10kA la 125 VACSiguranță20ft125 VAC5€3.80
Siguranta BUSSMANN GMA-3.5-R 3-1/2a Gma 125vac - Pachet De 5 | AA9CPU 1CJ40 GMA-3.5-R3.510kA la 125 VACSiguranță20ft125 VAC5€3.80
Siguranta BUSSMANN GMA-300-R 300ma Gma 250vac - Pachet De 5 | AA9CPV 1CJ41 GMA-300-R300mA35A la 250 VAC, 10KA la 125 VACSiguranță20ft250 VAC5€4.14
Siguranta BUSSMANN GMA-7-R 7a Gma 125vac - Pachet De 5 | AA9CPW 1CJ45 GMA-7-R7A200A la 125 VCASiguranță20ft125 VAC5€3.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN GMA-750-R Siguranță 750ma Gma 250vac - Pachet de 5
€3.80 /ambalaj