GUARDAIR Pistol de aer cu pistol Ultra Xtra Thrust Series


Filtru
Material corp: Aluminiu , Stilul corpului: Mâner de pistol , Max. Presiune de intrare: 120 psi
StilModelconsum de aerCuloriDimensiunea intrăriiMax. dBADimensiunea de ieșireproducțieLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
U75LJ006AA225
34 scfmMetalizat și negru1/4 "(F) NPT1095 / 8 "2 lbf10.375 "€60.89
B
U75XT006AA225
54 scfmMetalizat și negru1/4 "(F) NPT1085 / 8 "2.8 lbf10.375 "€71.37
C
U75XT072AA2
66 scfmChrome3/8 "(F) NPT1013/4 până la 32 "(F) NPT3.3 lbf79 "€83.13
RFQ
C
U75XT060AA2
66 scfmChrome3/8 "(F) NPT1013/4 până la 32 "(F) NPT3.3 lbf79 "€79.21
D
U75XT006AA2
66 scfmGri3/8 "(F) NPT1013/4 până la 32 "(F) NPT3.3 lbf13 "€61.62
E
U75XT036AA3
66 scfmGri3/8 "(F) NPT1013/4 "(F) NPT3.3 lbf40 "€71.40
F
U75XT012AA3
66 scfmGri3/8 "(F) NPT1013/4 "(F) NPT3.3 lbf16 "€63.58
F
U75XT018AA3
66 scfmChrome3/8 "(F) NPT1013/4 până la 32 "(F) NPT3.3 lbf25 "€67.17
C
U75XT048AA2
66 scfmChrome3/8 "(F) NPT1013/4 până la 32 "(F) NPT3.3 lbf55 "€75.32
D
U75XT012AA2
66 scfmGri3/8 "(F) NPT1013/4 până la 32 "(F) NPT3.3 lbf16 "€63.58
D
U75XT018AA2
66 scfmGri3/8 "(F) NPT1013/4 până la 32 "(F) NPT3.3 lbf25 "€67.17
E
U75XT072AA3
66 scfmGri3/8 "(F) NPT1013/4 până la 32 "(F) NPT3.3 lbf79 "€83.13
RFQ
E
U75XT060AA3
66 scfmGri3/8 "(F) NPT1013/4 până la 32 "(F) NPT3.3 lbf67 "€79.21
F
U75XT006AA3
66 scfmChrome3/8 "(F) NPT1013/4 "(F) NPT3.3 lbf13 "€61.62
C
U75XT036AA2
66 scfmChrome3/8 "(F) NPT1013/4 până la 32 "(F) NPT3.3 lbf43 "€71.40
C
U75XT024AA2
66 scfmGri3/8 "(F) NPT1013/4 până la 32 "(F) NPT3.3 lbf32 "€67.50
E
U75XT024AA3
66 scfmGri3/8 "(F) NPT1013/4 "(F) NPT3.3 lbf28 "€67.50

Pistol de aer cu pistol Ultra Xtra Thrust Series

Pistoalele pneumatice cu mâner de pistol din seria Guardair Ultra Xtra Thrust sunt proiectate cu un declanșator tip pârghie pentru a furniza cu 40% mai multă putere, în comparație cu seria Long John. Aceste pistoale pneumatice conforme cu OSHA au o prindere superioară pernă pentru un confort sporit în timpul utilizării prelungite și un cârlig de agățat reglabil care poate fi repoziționat confortabil pentru depozitare convenabilă. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste pistoale pneumatice din aluminiu turnat disponibile în variante de culoare gri, negru metalic și crom pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?