Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Pistol cu ​​aer de siguranță GUARDAIR U75XT012AA3, lungime 12 inchi, 3.3 lbs. Impingere, debit de 66 CFM, intrare FNTP de 3/8 inch | AD7LPB 4FE79

GUARDAIR U75XT012AA3 Pistol cu ​​aer de siguranță, 12 inch lungime, 3.3 lbs. Impingere, debit de 66 CFM, intrare FNTP de 3/8 inch

În stoc
Articol: AD7LPB Model: U75XT012AA3Crucea Ref: 4FE79
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
€63.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArma cu aer
consum de aer66 scfm
Material corpAluminiu
Stilul corpuluiMâner de pistol
CuloriGri
Dimensiunea extensiei12 "
Dimensiunea intrării3/8 "(F) NPT
Max. dBA101
Max. Presiunea de admisie120 psi
duzăVenturi
Dimensiunea de ieșire3/4 "(F) NPT
producție3.3 lbf
Lungime totală16 "
trăgaciPârghie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)47.24
Lungimea navei (cm)27.43
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8424909080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelconsum de aerCuloriDimensiunea intrăriiMax. dBADimensiunea de ieșireproducțieLungime totalăPreț
Pistol pneumatic GUARDAIR U75LJ006AA225, 120 Psi, lungime 10-3/8 inchi, 34 Scfm | AA8LDT 19A828 U75LJ006AA22534 scfmMetalizat și negru1/4 "(F) NPT1095 / 8 "2 lbf10.375 "€60.90
Pistol pneumatic GUARDAIR U75XT006AA225, 120 Psi, lungime 10-3/8 inchi, 54 Scfm | AA8LDU 19A829 U75XT006AA22554 scfmMetalizat și negru1/4 "(F) NPT1085 / 8 "2.8 lbf10.375 "€71.37
Pistol cu ​​aer GUARDAIR U75XT006AA2, 120 Psi, 3.3 lbf, 66 Scfm, lungime 13 inch | AD2BPC 3MLT7 U75XT006AA266 scfmGri3/8 "(F) NPT1013/4 până la 32 "(F) NPT3.3 lbf13 "€61.63
Pistol pneumatic GUARDAIR U75XT012AA2, 120 Psi, 66 Scfm, lungime 16 inchi | AD2BPE 3MLT9 U75XT012AA266 scfmGri3/8 "(F) NPT1013/4 până la 32 "(F) NPT3.3 lbf16 "€63.59
Pistol pneumatic GUARDAIR U75XT018AA2, 120 Psi, 3.3 lbf, 66 Scfm, lungime 25 inch | AD2BPG 3MLU2 U75XT018AA266 scfmGri3/8 "(F) NPT1013/4 până la 32 "(F) NPT3.3 lbf25 "€67.17
Pistol pneumatic GUARDAIR U75XT024AA2, 120 Psi, 66 Scfm, lungime 32 inch | AD2BPJ 3MLU4 U75XT024AA266 scfmGri3/8 "(F) NPT1013/4 până la 32 "(F) NPT3.3 lbf32 "€67.51
Pistol pneumatic GUARDAIR U75XT036AA2, 120 Psi, 66 Scfm, lungime 43 inch | AD2BPL 3MLU6 U75XT036AA266 scfmChrome3/8 "(F) NPT1013/4 până la 32 "(F) NPT3.3 lbf43 "€71.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GUARDAIR U75XT012AA3 Pistol cu ​​aer de siguranță, 12 inch lungime, 3.3 lbs. Impingere, debit de 66 CFM, intrare FNTP de 3/8 inch
€63.59 /unitate