Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HOFFMAN E4PBX Carcasa pentru buton 30.5 mm 4 orificii | AG2TNN 32FR24

HOFFMAN E4PBX Carcasă cu buton de apăsare 30.5 mm 4 găuri

În stoc
Articol: AG2TNN Model: E4PBXCrucea Ref: 32FR24

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€401.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasă cu buton
CuloriANSI 61 Pulbere de poliester gri
Dimensiunea conducteiNu sunt prevăzute găuri de intrare pentru conducte
Adâncime4.75 "
Înălţime1"
Mărimea găurii30mm
MaterialMetal
Stil de montarePicioare externe
NEMA Rating-ul12
Numar de coloane1
Numărul de găuri4
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8536908030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeMărimea găuriiNumărul de găuriLăţimePreț
Carcasa cu buton HOFFMAN E1PBX 4.00 inci înălțime x 4.00 inci lățime x 4.75 inci adâncime | AG2TMY 32FR10 E1PBX4"30mm14"€289.71
HOFFMAN E1PBXM Carcasă cu buton de apăsare 22.5 mm 1 gaură din oțel moale | AG2TMZ 32FR11 E1PBXM4"22mm14"€269.23
Carcasa cu buton HOFFMAN E2PBX 30.5 mm din oțel moale, înălțime de 6.00 inchi | AG2TND 32FR15 E2PBX6"30mm24"€295.30
HOFFMAN E2PBXM Carcasă cu buton de apăsare 6.00 inci înălțime x 4.00 inci lățime x 4.75 inci adâncime | AG2TNE 32FR16 E2PBXM6"22mm24"€316.49
Carcasa cu buton HOFFMAN E3PBX 8.00 inci înălțime x 4.00 inci lățime x 4.75 inci adâncime | AG2TNJ 32FR20 E3PBX8"30mm34"€346.65
HOFFMAN E6PBX Carcasa pentru buton 30.5 mm 6 gauri | AG2TNV 32FR30 E6PBX9.5 "30mm66.25 "€441.87
Carcasă cu buton HOFFMAN E10PBX, dimensiune 30.5 mm, gri, oțel | CH8HYY E10PBX-----
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOFFMAN E4PBX Carcasă cu buton de apăsare 30.5 mm 4 găuri
€401.97 /unitate