VESTIL Cărucioare cu tobe rotative de lux din seria RDC


Filtru
Diapozitiv: 5" , Tip rotiță: 2 rigide, 2 rotative , Lățimea roții: 1 1 / 4 " , Culoare: Albastru , Adâncime: 42 " , Dimensiune tambur: 30 gal., 55 gal. , Material cadru: Oţel , Lățimea roții frontale: 1.25 " , Lungimea mânerului: 34 " , Material mâner: Lemn , Înălțime: 27.5 " , Include: Mâner , Lungime: 42 " , Capacitate de incarcare: 1000 lbs. , Număr de rotile: 4 , Lățimea roții din spate: 1" , latime: 19 "
StilModelMaterial de rotireMaterial pentru rotile frontaleMaterial pentru rotile din spatePreț (ex. TVA)
A
RDC-1000-5PO
PolyolefinPolyolefinPolyolefin€498.71
B
RDC-1000-5PU
Poli pe oțelPoli pe oțelPoli pe oțel€576.71
C
RDC-1000-5SS
OţelOţelOţel€504.09

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?