Rulmenti: Rulmenți EPDM , Culoare: Albastru , Constructie: Oţel , Evaluarea taxei: Mediu , ID furtun: N , Material carcasă: Oţel , HP: Nici unul , Material: Oţel , Max. Presiune: 4000 psi , Max. Temp. Interval (F): 225 grade F , Montare: Bancă, podea, camion, perete , Tip de etanșare: Nitril
Bobine cu manivelă de manivelă seria 100
Tamburele de furtun din seria Coxreels 100 sunt utilizate în industria de producție, agricultură și construcții pentru gestionarea eficientă a furtunurilor și aplicațiile de transfer de fluide. Sunt ideale pentru alimentarea cu energie electrică/aer comprimat în aplicații care necesită o lungime mare a furtunului. Aceste tambururi de furtun cu manivelă au o facilitate cu roți duble pentru a asigura o portabilitate sporită la locul de muncă și au o construcție din oțel inoxidabil pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune. Pot rezista la presiuni de până la 4000 PSI și au un cadru robust în formă de U pentru stabilitate și durabilitate sporite. Ele vin cu un pivot NPT cu flux complet de 90 de grade din alamă solidă pentru întreținerea ușoară a etanșării și instalarea furtunului.