COXREELS 117-4-225 Tambur pentru furtun cu manivelă manuală, presiune mare, diametru interioară de 1/2 inch, lungime de 225 picioare | AA8AQH 16X559

COXREELS 117-4-225 Tambur pentru furtun cu manivelă, de înaltă presiune, 1/2 inch diametru interior, 225 de picioare lungime

În stoc
Element: AA8AQH Model: 117-4-225Crucea Ref: 16X559

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€650.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMulinetă pentru manivelă
Dimensiunea bazei14 x 6 "
RulmențiRulmenți EPDM
CuloriAlbastru
ConstrucţieOţel
Tipul de unitateManivelă
EAN0674255800465
finalizareaCPC (TM) Finisaj cu strat de pulbere
Înălţime18 "
Capetele furtunului1/2 "(M) NPT
ID-ul furtunuluiN
Furtun în interiorul Dia.1 / 2 "
Lungimea furtunului225 ft.
Ieșire furtun (In.)1/2 "(M) NPT
Furtun exterior Dia.7 / 8 "
În interiorul Dia.1 / 2 "
Lungime17 "
MaterialOţel
Presiune maximă4000 psi
Max. Evaluare presiune4000 psi
Max. Temp. Gama (F)225 grade F
Dimensiunea de montare10 x 3 "
Nu este inclusFurtun
În afara Dia.7 / 8 "
Inălțime totală18 "
Lungime totală17 "
Lățimea totală22.75 "
Admisia mulinetei1/2 "(F) NPT
Tipul de etanșareNitril
Material pivotantAlama solida
Lăţime20 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.32
Înălțimea navei (cm)50.8
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)57.79
Codul HS0674255800465
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFurtun exterior Dia.Dimensiunea bazeiTipul de unitateÎn interiorul Dia.LungimeDimensiunea de montareÎn afara Dia.Inălțime totalăPreț
COXREELS 112-3-100 Tambur pentru furtun cu manivelă, presiune înaltă, diametru interioară de 3/8 inch, lungime de 100 de picioare | AA8AQD 16X555 112-3-1005 / 8 "9.5 x 6 "Manivelă3 / 8 "12 "5.5 x 3 "5 / 8 "13 "€492.09
COXREELS 112-3-50 Tambur pentru furtun cu manivelă, diametru interior al furtunului de 3/8 inch, capacitate furtun de 50 de picioare | CF2BDA 16X554 112-3-505 / 8 "6 x 6 "Mână3 / 8 "-4 x 3 "5 / 8 "13 "€476.90
COXREELS 117-3-250 Tambur pentru furtun cu manivelă, diametru interior al furtunului de 3/8 inch, capacitate furtun de 250 de picioare | CF2BDB 16X557 117-3-2505 / 8 "9.5 x 6 "Mână3 / 8 "-5.5 x 3 "5 / 8 "18 "€543.76
COXREELS 117-3-400 Tambur pentru furtun cu manivelă, 100 ft., 3/8 inch ID, 17 x 14 x 18 inch, nitril, alamă | CF3KZK 29PT36 117-3-400-14 x 6 "-3 / 8 "-10 x 3 "5 / 8 "18 "€539.72
COXREELS 117-3-550 Tambur pentru furtun cu manivelă manuală, presiune înaltă, diametru interior de 3/8 inch, lungime 550 de picioare | CF3KZL 117-3-550-19.5 x 6 "-3 / 8 "-5.5 x 3 "5 / 8 "18 "€472.17
COXREELS 117-4-350 Tambur pentru furtun cu manivela, 350 ft., 1/2 inch ID, 17 x 28 1/4 x 18 inch, nitril | CF3KZM 29PT38 117-4-350-19.5 x 6 "-1 / 2 "-5.5 x 3 "7 / 8 "18 "€575.57
COXREELS 117-5-100 Tambur pentru furtun cu manivela, 100 ft., 3/4 inch ID, 17 x 23 1/4 x 18 inch, nitril | CF3KZN 33N142 117-5-100-14 x 6 "-3 / 4 "-10 x 3 "1 1 / 4 "18 "€626.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COXREELS 117-4-225 Tambur pentru furtun cu manivelă, de înaltă presiune, 1/2 inch diametru interior, 225 de picioare lungime
€650.86 /unitate