LOVEJOY Seria BWC, cuplaje tip clemă cu burduf, orificii în inchi


Filtru
Material burduf: Oţel inoxidabil , Tip alezaj: Plictisit , Material butuc: Aluminiu , Cheie: Fără calea cheii , Dimensiunea canalului cheie: Fără cheie , Max. Nealinierea unghiulară: 1.2 grade , Max. Dezaliniere axială (in.): +/- 0.012 , Max. Temperatura de Operare: 212 de grade F , Max. Dezaliniere paralelă (in.): 0.004 , Max. RPM: 15,000 , Max. Temp. Interval (F): 212 , Tip șurub: Surub de prindere , Serie: Seria BWC , Sistem de măsurare: imperial
StilModelArticolTip cuplajDezalinierea unghiularăDezalinierea axialăLungime prin BoreMax. PlictisitMax. VitezăMin. PlictisitPreț (ex. TVA)
A
68514477002
Cuplaj flexibil al arboreluiCleme de burduf1.2 °0.016 "0.571 "0.748 "15,000 rpm0.315 "€312.43
RFQ
A
68514476958
Cuplaj flexibil al arboreluiCleme de burduf1.2 °0.012 "0.551 "0.63 "15,000 rpm0.236 "€264.10
RFQ
B
BWC41 3/8x3/8
Cuplaj de control al mișcăriiStil de clemă de burduf-+/- 0.012 "14mm16mm15,000 rpm6mm€295.47
A
68514476992
Cuplaj de control al mișcării-1.2 °0.008 "0.276 "0.256 "15000 rpm0.118 "€196.47
RFQ
C
68514476957
Cuplaj de control al mișcării--------
RFQ
C
68514476950
Cuplaj de control al mișcării--------
RFQ
C
68514476943
Cuplaj de control al mișcării--------
RFQ
D
68514477003
Cuplaj de control al mișcăriiCuplaj cu burduf standard1.20 °0.0160 "0.571 "0.748 "15000 rpm0.315 "-
RFQ
A
68514476949
Cuplaj de control al mișcării-1.2 °0.012 "0.472 "0.472 "15000 rpm0.118 "€215.80
RFQ
A
68514476947
Cuplaj de control al mișcării-1.2 °0.012 "0.472 "0.472 "15000 rpm-€215.80
RFQ
A
68514476956
Cuplaj de control al mișcării-1.2 °0.012 "0.551 "0.63 "15000 rpm0.236 "€264.10
RFQ
B
BWC41 3/8x1/4
Cuplaj de control al mișcăriiCleme de burduf-+/- 0.012 "14mm16mm15,000 rpm6mm€64.24
D
68514476941
Cuplaj de control al mișcăriiCuplaj cu burduf standard1.20 °0.0080 "0.276 "0.256 "15000 rpm0.118 "-
RFQ
C
68514476951
Cuplaj de control al mișcării--------
RFQ
A
68514477001
Cuplaj de control al mișcării-1.2 °0.016 "0.571 "0.748 "15000 rpm0.315 "€312.43
RFQ
C
68514476944
Cuplaj de control al mișcării--------
RFQ
D
68514476989
Cuplaj de control al mișcăriiCuplaj cu burduf standard1.20 °0.0090 "0.276 "0.256 "15000 rpm0.118 "-
RFQ
D
68514476955
Cuplaj de control al mișcăriiCuplaj cu burduf standard1.20 °0.0120 "0.551 "0.63 "15000 rpm0.236 "-
RFQ
D
68514476954
Cuplaj de control al mișcăriiCuplaj cu burduf standard1.20 °0.0120 "0.551 "0.63 "15000 rpm0.236 "-
RFQ
D
68514476953
Cuplaj de control al mișcăriiCuplaj cu burduf standard1.20 °0.0120 "0.551 "0.63 "15000 rpm0.236 "-
RFQ
D
68514476948
Cuplaj de control al mișcăriiCuplaj cu burduf standard1.20 °0.0120 "0.472 "0.472 "15000 rpm0.118 "-
RFQ
D
68514476945
Cuplaj de control al mișcăriiCuplaj cu burduf standard1.20 °0.0120 "0.472 "0.472 "15000 rpm0.118 "-
RFQ
D
68514476942
Cuplaj de control al mișcăriiCuplaj cu burduf standard1.20 °0.0100 "0.354 "0.394 "15000 rpm0.118 "-
RFQ
D
68514476940
Cuplaj de control al mișcăriiCuplaj cu burduf standard1.20 °0.0090 "0.276 "0.256 "15000 rpm0.118 "-
RFQ
A
68514476946
Cuplaj de control al mișcării-1.2 °0.012 "0.472 "0.472 "15000 rpm0.118 "€215.80
RFQ
C
68514476952
Cuplaj de control al mișcării--------
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?