LOVEJOY 68514477002 Cuplaj tip clemă, dimensiune BWC47, dimensiune alezaj 42 mm | AN9BCG 77002

LOVEJOY 68514477002 Cuplaj tip clemă, dimensiune BWC47, dimensiune alezaj 42 mm

Element: AN9BCG Model: 68514477002Crucea Ref: 77002
€312.42 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj flexibil al arborelui
Dezalinierea unghiulară1.2 grade
Dezalinierea axială0.016 "
Material BurdufOţel inoxidabil
Bore A1 / 2 "x 5 / 8"
Bore B1 / 2 "x 5 / 8"
Tip alezajPlictisit
Dimensiunea șurubului de prindereM4
Dimensiunea cuplajuluiBWC47
Tip cuplajCleme de burduf
Materialul butuculuiAluminiu
Calea cheiiFără calea cheii
Dimensiunea cheiiFără cheie
Lungime prin Bore0.571 "
Max. Plictisit0.748 "
Max. Temperatura de funcționare.212 de grade F
Max. Viteză15,000 rpm
Min. Plictisit0.315 "
Moment de inerție0.789 lbs.in.p.p.
Cuplu nominal88.5 in-lbs.
În afara Dia.1.575 "
Lungime totală1.85 "
Nealinierea paralelă0.006 "
Dimensiunea șurubuluiM4
StilClemă cu burduf
Sistem de măsurareimperial
Rigiditate la torsiune71420 inchi-lbs./rad

Variante de produs

ProdusModelArticolTip cuplajDezalinierea unghiularăDezalinierea axialăLungime prin BoreMax. PlictisitMax. VitezăMin. PlictisitPreț
Burduf de cuplare LOVEJOY BWC41 3/8x1/4, gauraj 3/8 x 1/4 in | AA9FVW 1CYF3 BWC41 3/8x1/4Cuplaj de control al mișcăriiCleme de burduf-+/- 0.012 "14mm16mm15,000 rpm6mm€64.24
Burduf de cuplare LOVEJOY BWC41 3/8x3/8, 3/8 x 3/8 in alezaj | AA9FVX 1CYF4 BWC41 3/8x3/8Cuplaj de control al mișcăriiStil de clemă de burduf-+/- 0.012 "14mm16mm15,000 rpm6mm€295.47
LOVEJOY 68514476956 Cuplaj arbore burduf, diametru exterior 1.26 inchi, lungime 1.614 inci, aluminiu | AM7LTV 76956 68514476956Cuplaj de control al mișcării-1.2 grade0.012 "0.551 "0.63 "15000 rpm0.236 "€218.27
RFQ
LOVEJOY 68514477001 Cuplaj arbore burduf, diametru exterior 1.575 inchi, lungime 1.85 inci, aluminiu | AN3TEW 77001 68514477001Cuplaj de control al mișcării-1.2 grade0.016 "0.571 "0.748 "15000 rpm0.315 "€258.20
RFQ
LOVEJOY 68514476947 Cuplaj pentru arbore cu burduf, aluminiu, 0.9450 inchi OD, 1.2600 inch lungime | AN8DVY 76947 68514476947Cuplaj de control al mișcării-1.2 grade0.012 "0.472 "0.472 "15000 rpm-€178.35
RFQ
LOVEJOY 68514476992 Cuplaj pentru arbore cu burduf, aluminiu, OD 0.5910 inchi, lungime 0.9060 inci | AN9BCB 76992 68514476992Cuplaj de control al mișcării-1.2 grade0.008 "0.276 "0.256 "15000 rpm0.118 "€162.37
RFQ
LOVEJOY 68514476949 Cuplaj pentru arbore cu burduf, aluminiu, 0.9450 inchi OD, 1.2600 inch lungime | AN9BCC 76949 68514476949Cuplaj de control al mișcării-1.2 grade0.012 "0.472 "0.472 "15000 rpm0.118 "€178.35
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514477002 Cuplaj tip clemă, dimensiune BWC47, dimensiune alezaj 42 mm
€312.42 /unitate