Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Burduf de cuplare LOVEJOY BWC41 3/8x1/4, gauraj 3/8 x 1/4 in | AA9FVW 1CYF3

LOVEJOY BWC41 Burduf de cuplare 3/8x1/4, orificiu 3/8 x 1/4 in

În stoc
Articol: AA9FVW Model: BWC41 3/8x1/4Crucea Ref: 1CYF3
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
€64.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj de control al mișcării
Dezalinierea axială+/- 0.012 "
Material BurdufOţel inoxidabil
Bore A3/8 "X 1/4"
Bore B3/8 "X 1/4"
Bore Dia.3/8 x 1/4 "
Tip alezajPlictisit
Dimensiunea cuplajuluiBWC41
Tip cuplajCleme de burduf
Hub Dia.1.26 "
Materialul butuculuiAluminiu
Calea cheiiFără calea cheii
Lungime prin Bore14mm
MaterialButuci din aluminiu, burduf din oțel inoxidabil
Max. Dezalinierea unghiulară1.2 grade
Max. Nealiniere axială (In.)+/- 0.012
Max. Plictisit16mm
Max. Plictisit16.00 mm
Max. Temperatura de funcționare.212 de grade F
Max. Paralel Misalignment (In.)0.004
RPM max15,000
Max. Viteză15,000 rpm
Max. Temp. Gama (F)212
Min. Plictisit6mm
Cuplu nominal39.83 in-lbs.
În afara Dia.1.26 "
Lungime totală41mm
Nealinierea paralelă0.004 "
Dimensiunea șurubuluiM4
Tip șurubSurub de prindere
MărimeaBWC41
StilClemă cu burduf
Sistem de măsurareimperial
Cuplul39.83 In.Lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8483908040
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelArticolTip cuplajDezalinierea unghiularăDezalinierea axialăLungime prin BoreMax. PlictisitMax. VitezăMin. PlictisitPreț
Burduf de cuplare LOVEJOY BWC41 3/8x3/8, 3/8 x 3/8 in alezaj | AA9FVX 1CYF4 BWC41 3/8x3/8Cuplaj de control al mișcăriiStil de clemă de burduf-+/- 0.012 "14mm16mm15,000 rpm6mm€295.47
LOVEJOY 68514476956 Cuplaj arbore burduf, diametru exterior 1.26 inchi, lungime 1.614 inci, aluminiu | AM7LTV 76956 68514476956Cuplaj de control al mișcării-1.2 grade0.012 "0.551 "0.63 "15000 rpm0.236 "€218.27
RFQ
LOVEJOY 68514477001 Cuplaj arbore burduf, diametru exterior 1.575 inchi, lungime 1.85 inci, aluminiu | AN3TEW 77001 68514477001Cuplaj de control al mișcării-1.2 grade0.016 "0.571 "0.748 "15000 rpm0.315 "€258.20
RFQ
LOVEJOY 68514476947 Cuplaj pentru arbore cu burduf, aluminiu, 0.9450 inchi OD, 1.2600 inch lungime | AN8DVY 76947 68514476947Cuplaj de control al mișcării-1.2 grade0.012 "0.472 "0.472 "15000 rpm-€178.35
RFQ
LOVEJOY 68514476992 Cuplaj pentru arbore cu burduf, aluminiu, OD 0.5910 inchi, lungime 0.9060 inci | AN9BCB 76992 68514476992Cuplaj de control al mișcării-1.2 grade0.008 "0.276 "0.256 "15000 rpm0.118 "€162.37
RFQ
LOVEJOY 68514476949 Cuplaj pentru arbore cu burduf, aluminiu, 0.9450 inchi OD, 1.2600 inch lungime | AN9BCC 76949 68514476949Cuplaj de control al mișcării-1.2 grade0.012 "0.472 "0.472 "15000 rpm0.118 "€178.35
RFQ
LOVEJOY 68514476946 Cuplaj pentru arbore cu burduf cu clemă, aluminiu, OD 0.9450 inchi, lungime 1.2600 inci | AN9BCD 76946 68514476946Cuplaj de control al mișcării-1.2 grade0.012 "0.472 "0.472 "15000 rpm0.118 "€178.35
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY BWC41 Burduf de cuplare 3/8x1/4, orificiu 3/8 x 1/4 in
€64.24 /unitate