Valve tip fluture seria BF03-121
Vanele fluture Watts BF03-121 din seria BF200-2 sunt utilizate în aplicațiile de control al fluidelor pentru a oferi o soluție fiabilă de oprire și control al debitului în HVAC, tratarea apei și procesele industriale. Designul supapelor permite instalarea și întreținerea ușoară datorită conexiunii lor în formă de ureche. Sunt potrivite în special pentru aplicații care necesită control eficient al debitului, cădere scăzută de presiune și etanșare fiabilă. Aceste supape fluture au mâner de pârghie care permite operarea manuală pentru un control rapid și ușor. Sunt echipate cu scaune EPDM pentru a spori eficiența etanșării și pentru a asigura o închidere fiabilă. Aceste supape fluture au o construcție din fontă ductilă/fier pentru durabilitate și rezistență, făcându-le potrivite pentru manipularea apei potabile. Acestea funcționează la presiuni de până la 2 psi și sunt disponibile în dimensiuni de admisie de 1, 2-3/4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, XNUMX și XNUMX inchi.