WATTS BF-03-121-1G-M2 Supapă fluture cu 16 urechi, 10027 in. lbs. Cuplu, admisie de 16 inchi | BY4MRH 0525729

WATTS BF-03-121-1G-M2 Supapă fluture cu 16 urechi, 10027 in. lbs. Cuplu, admisie de 16 inchi

Articol: BY4MRH Model: BF-03-121-1G-M2 16Crucea Ref: 0525729
€8,128.13 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet fluture
Material corpFier de călcat
Tipul de controlOperator de viteze
Cv16388 g / min
Material discBronz aluminiu
Cuplu de funcționare uscat10027 in-lbs.
Conexiune de intrareIulie
Dimensiunea intrării16 "
Tipul de intrareIulie
ConduceNu este prezent
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Max. Presiune de lucru150 psi
Mfr. SerieBF03-121
Min. Temp.33 de grade F
Conexiune la prizăIulie
Dimensiunea de ieșire16 "
Tip OutletIulie
Material scaunEPDM
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Proiectarea supapelorIulie
Cuplu de funcționare umed5500 in-lbs.

Detalii produs:

Supapă tip fluture, 10027 in. lbs. Cuplu, admisie de 16 inchi

Variante de produs

ProdusModelMaterial scaunMaterial corpTipul de controlMaterialul arboreluiCuplu de funcționare umedCuplu de funcționare uscatDimensiunea intrăriiMax. Presiune de lucruPreț
WATTS BF-03-121-1G-M2 Supapă fluture cu 24 urechi, 28020 in. lbs. Cuplu, admisie de 24 inchi | BY4MRF 0525765 BF-03-121-1G-M2 24EPDMFier de călcatOperator de vitezeOţel inoxidabil18680 in-lbs.28020 in-lbs.24 "150 psi€18,764.70
RFQ
WATTS BF-03-121-1G-M2 Supapă fluture cu 3 urechi, 387 in. lbs. Cuplu, intrare de 3 inchi | CA4WNK 0525597 BF-03-121-1G-M2 3EPDMFier de călcatOperator de vitezeOţel inoxidabil250 in-lbs.387 in-lbs.3"200 PSI€643.67
RFQ
WATTS BF-03-121-15-M2 Supapă fluture cu 4 urechi, 644 in. lbs. Cuplu, admisie de 4 inchi | CA4WNP 0525603 BF-03-121-15-M2 4EPDMFier de călcatManerul maneteiOţel inoxidabil390 in-lbs.644 in-lbs.4"200 PSI€708.87
WATTS BF-03-121-25-M2 Supapă fluture cu 4 urechi, 644 in. lbs. Cuplu, admisie de 4 inchi | CA4WNQ 0525604 BF-03-121-25-M2 4Buna NFier de călcatManerul maneteiOţel inoxidabil390 in-lbs.644 in-lbs.4"200 PSI€388.44
RFQ
WATTS BF-03-121-1G-M2 Supapă fluture cu 4 urechi, 644 in. lbs. Cuplu, admisie de 4 inchi | CA4WNX 0525615 BF-03-121-1G-M2 4EPDMFier de călcatOperator de vitezeOţel inoxidabil390 in-lbs.644 in-lbs.4"200 PSI€749.91
RFQ
WATTS BF-03-121-15-M2 Supapă fluture cu 5 urechi, 959 in. lbs. Cuplu, admisie de 5 inchi | CA4WNZ 0525621 BF-03-121-15-M2 5EPDMFier de călcatManerul maneteiOţel inoxidabil600 in-lbs.959 in-lbs.5"200 PSI€587.02
WATTS BF-03-121-10-M2 Supapă fluture cu 5 urechi, 959 in. lbs. Cuplu, admisie de 5 inchi | CA4WPB 0525627 BF-03-121-10-M2 5EPDMFier ductil-416 oțel inoxidabil600 in-lbs.959 in-lbs.5"200 PSI€637.33
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS BF-03-121-1G-M2 Supapă fluture cu 16 urechi, 10027 in. lbs. Cuplu, admisie de 16 inchi
€8,128.13 /unitate