WATTS BF-03-121-15-M2 Supapă fluture cu 4 urechi, 644 in. lbs. Cuplu, admisie de 4 inchi | CA4WNP 0525603

WATTS BF-03-121-15-M2 Supapă fluture cu 4 urechi, 644 in. lbs. Cuplu, admisie de 4 inchi

În stoc
Articol: CA4WNP Model: BF-03-121-15-M2 4Crucea Ref: 0525603

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€708.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet fluture
Material corpFier de călcat
Tipul de controlManerul manetei
Cv600 g / min
Material discBronz aluminiu
Cuplu de funcționare uscat644 in-lbs.
Conexiune de intrareIulie
Dimensiunea intrării4"
Tipul de intrareIulie
ConduceNu este prezent
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Max. Presiune de lucru200 PSI
Mfr. SerieBF03-121
Min. Temp.33 de grade F
Conexiune la prizăIulie
Dimensiunea de ieșire4"
Tip OutletIulie
Material scaunEPDM
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Proiectarea supapelorIulie
Cuplu de funcționare umed390 in-lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.163

Detalii produs:

Supapă tip fluture, 644 in. lbs. Cuplu, admisie de 4 inchi

Variante de produs

ProdusModelMaterial scaunMaterial corpTipul de controlMaterialul arboreluiCuplu de funcționare umedCuplu de funcționare uscatDimensiunea intrăriiMax. Presiune de lucruPreț
WATTS BF-03-121-1G-M2 Supapă fluture cu 24 urechi, 28020 in. lbs. Cuplu, admisie de 24 inchi | BY4MRF 0525765 BF-03-121-1G-M2 24EPDMFier de călcatOperator de vitezeOţel inoxidabil18680 in-lbs.28020 in-lbs.24 "150 psi€18,764.70
RFQ
WATTS BF-03-121-1G-M2 Supapă fluture cu 16 urechi, 10027 in. lbs. Cuplu, admisie de 16 inchi | BY4MRH 0525729 BF-03-121-1G-M2 16EPDMFier de călcatOperator de vitezeOţel inoxidabil5500 in-lbs.10027 in-lbs.16 "150 psi€6,717.46
RFQ
WATTS BF-03-121-1G-M2 Supapă fluture cu 3 urechi, 387 in. lbs. Cuplu, intrare de 3 inchi | CA4WNK 0525597 BF-03-121-1G-M2 3EPDMFier de călcatOperator de vitezeOţel inoxidabil250 in-lbs.387 in-lbs.3"200 PSI€643.67
RFQ
WATTS BF-03-121-25-M2 Supapă fluture cu 4 urechi, 644 in. lbs. Cuplu, admisie de 4 inchi | CA4WNQ 0525604 BF-03-121-25-M2 4Buna NFier de călcatManerul maneteiOţel inoxidabil390 in-lbs.644 in-lbs.4"200 PSI€388.44
RFQ
WATTS BF-03-121-1G-M2 Supapă fluture cu 4 urechi, 644 in. lbs. Cuplu, admisie de 4 inchi | CA4WNX 0525615 BF-03-121-1G-M2 4EPDMFier de călcatOperator de vitezeOţel inoxidabil390 in-lbs.644 in-lbs.4"200 PSI€749.91
RFQ
WATTS BF-03-121-15-M2 Supapă fluture cu 5 urechi, 959 in. lbs. Cuplu, admisie de 5 inchi | CA4WNZ 0525621 BF-03-121-15-M2 5EPDMFier de călcatManerul maneteiOţel inoxidabil600 in-lbs.959 in-lbs.5"200 PSI€587.02
WATTS BF-03-121-10-M2 Supapă fluture cu 5 urechi, 959 in. lbs. Cuplu, admisie de 5 inchi | CA4WPB 0525627 BF-03-121-10-M2 5EPDMFier ductil-416 oțel inoxidabil600 in-lbs.959 in-lbs.5"200 PSI€637.33
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS BF-03-121-15-M2 Supapă fluture cu 4 urechi, 644 in. lbs. Cuplu, admisie de 4 inchi
€708.87 /unitate