WATTS BF-03-121-25-M2 Supapă fluture cu 6 urechi, 1542 in. lbs. Cuplu, admisie de 6 inchi | CA4WPK 0525640

WATTS BF-03-121-25-M2 Supapă fluture cu 6 urechi, 1542 in. lbs. Cuplu, admisie de 6 inchi

Articol: CA4WPK Model: BF-03-121-25-M2 6Crucea Ref: 0525640
€720.35 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet fluture
Material corpFier de călcat
Tipul de controlManerul manetei
Cv1579 g / min
Material discBronz aluminiu
Cuplu de funcționare uscat1542 in-lbs.
Conexiune de intrareIulie
Dimensiunea intrării6"
Tipul de intrareIulie
ConduceNu este prezent
Max. Temperatura de funcționare.176 de grade F
Max. Presiune de lucru200 PSI
Mfr. SerieBF03-121
Min. Temp.33 de grade F
Conexiune la prizăIulie
Dimensiunea de ieșire6"
Tip OutletIulie
Material scaunBuna N
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Proiectarea supapelorIulie
Cuplu de funcționare umed907 in-lbs.

Detalii produs:

Supapă tip fluture, 1542 in. lbs. Cuplu, admisie de 6 inchi

Variante de produs

ProdusModelMaterial scaunMaterial corpTipul de controlMaterialul arboreluiCuplu de funcționare umedCuplu de funcționare uscatDimensiunea intrăriiMax. Presiune de lucruPreț
WATTS BF-03-121-1G-M2 Supapă fluture cu 24 urechi, 28020 in. lbs. Cuplu, admisie de 24 inchi | BY4MRF 0525765 BF-03-121-1G-M2 24EPDMFier de călcatOperator de vitezeOţel inoxidabil18680 in-lbs.28020 in-lbs.24 "150 psi€18,764.70
RFQ
WATTS BF-03-121-1G-M2 Supapă fluture cu 16 urechi, 10027 in. lbs. Cuplu, admisie de 16 inchi | BY4MRH 0525729 BF-03-121-1G-M2 16EPDMFier de călcatOperator de vitezeOţel inoxidabil5500 in-lbs.10027 in-lbs.16 "150 psi€6,717.46
RFQ
WATTS BF-03-121-1G-M2 Supapă fluture cu 3 urechi, 387 in. lbs. Cuplu, intrare de 3 inchi | CA4WNK 0525597 BF-03-121-1G-M2 3EPDMFier de călcatOperator de vitezeOţel inoxidabil250 in-lbs.387 in-lbs.3"200 PSI€643.67
RFQ
WATTS BF-03-121-15-M2 Supapă fluture cu 4 urechi, 644 in. lbs. Cuplu, admisie de 4 inchi | CA4WNP 0525603 BF-03-121-15-M2 4EPDMFier de călcatManerul maneteiOţel inoxidabil390 in-lbs.644 in-lbs.4"200 PSI€708.87
WATTS BF-03-121-25-M2 Supapă fluture cu 4 urechi, 644 in. lbs. Cuplu, admisie de 4 inchi | CA4WNQ 0525604 BF-03-121-25-M2 4Buna NFier de călcatManerul maneteiOţel inoxidabil390 in-lbs.644 in-lbs.4"200 PSI€388.44
RFQ
WATTS BF-03-121-1G-M2 Supapă fluture cu 4 urechi, 644 in. lbs. Cuplu, admisie de 4 inchi | CA4WNX 0525615 BF-03-121-1G-M2 4EPDMFier de călcatOperator de vitezeOţel inoxidabil390 in-lbs.644 in-lbs.4"200 PSI€749.91
RFQ
WATTS BF-03-121-15-M2 Supapă fluture cu 5 urechi, 959 in. lbs. Cuplu, admisie de 5 inchi | CA4WNZ 0525621 BF-03-121-15-M2 5EPDMFier de călcatManerul maneteiOţel inoxidabil600 in-lbs.959 in-lbs.5"200 PSI€587.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS BF-03-121-25-M2 Supapă fluture cu 6 urechi, 1542 in. lbs. Cuplu, admisie de 6 inchi
€720.35 /unitate