WATTS BF-03-121-25-M2 Supapă fluture cu 2 1/2 urechi, 289 in. lbs. Cuplu, intrare 2 1/2 inch | CC8KLJ 0525568

WATTS BF-03-121-25-M2 Supapă fluture cu 2 1/2 urechi, 289 in. lbs. Cuplu, admisie 2 1/2 inch

Articol: CC8KLJ Model: BF-03-121-25-M2 2 1/2Crucea Ref: 0525568
€344.35 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet fluture
Material corpFier de călcat
Tipul de controlManerul manetei
Cv220 g / min
Material discBronz aluminiu
Cuplu de funcționare uscat289 in-lbs.
Conexiune de intrareIulie
Dimensiunea intrării2 1 / 2 "
Tipul de intrareIulie
ConduceNu este prezent
Max. Temperatura de funcționare.176 de grade F
Max. Presiune de lucru200 PSI
Mfr. SerieBF03-121
Min. Temp.33 de grade F
Conexiune la prizăIulie
Dimensiunea de ieșire2-1/2 "
Tip OutletIulie
Material scaunBuna N
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Proiectarea supapelorIulie
Cuplu de funcționare umed190 in-lbs.

Detalii produs:

Supapă tip fluture, 289 in. lbs. Cuplu, admisie 2 1/2 inch

Variante de produs

ProdusModelMaterial scaunMaterial corpTipul de controlMaterialul arboreluiCuplu de funcționare umedCuplu de funcționare uscatDimensiunea intrăriiMax. Presiune de lucruPreț
WATTS BF-03-121-1G-M2 Supapă fluture cu 24 urechi, 28020 in. lbs. Cuplu, admisie de 24 inchi | BY4MRF 0525765 BF-03-121-1G-M2 24EPDMFier de călcatOperator de vitezeOţel inoxidabil18680 in-lbs.28020 in-lbs.24 "150 psi€18,764.70
RFQ
WATTS BF-03-121-1G-M2 Supapă fluture cu 16 urechi, 10027 in. lbs. Cuplu, admisie de 16 inchi | BY4MRH 0525729 BF-03-121-1G-M2 16EPDMFier de călcatOperator de vitezeOţel inoxidabil5500 in-lbs.10027 in-lbs.16 "150 psi€6,717.46
RFQ
WATTS BF-03-121-1G-M2 Supapă fluture cu 3 urechi, 387 in. lbs. Cuplu, intrare de 3 inchi | CA4WNK 0525597 BF-03-121-1G-M2 3EPDMFier de călcatOperator de vitezeOţel inoxidabil250 in-lbs.387 in-lbs.3"200 PSI€643.67
RFQ
WATTS BF-03-121-15-M2 Supapă fluture cu 4 urechi, 644 in. lbs. Cuplu, admisie de 4 inchi | CA4WNP 0525603 BF-03-121-15-M2 4EPDMFier de călcatManerul maneteiOţel inoxidabil390 in-lbs.644 in-lbs.4"200 PSI€708.87
WATTS BF-03-121-25-M2 Supapă fluture cu 4 urechi, 644 in. lbs. Cuplu, admisie de 4 inchi | CA4WNQ 0525604 BF-03-121-25-M2 4Buna NFier de călcatManerul maneteiOţel inoxidabil390 in-lbs.644 in-lbs.4"200 PSI€388.44
RFQ
WATTS BF-03-121-1G-M2 Supapă fluture cu 4 urechi, 644 in. lbs. Cuplu, admisie de 4 inchi | CA4WNX 0525615 BF-03-121-1G-M2 4EPDMFier de călcatOperator de vitezeOţel inoxidabil390 in-lbs.644 in-lbs.4"200 PSI€749.91
RFQ
WATTS BF-03-121-15-M2 Supapă fluture cu 5 urechi, 959 in. lbs. Cuplu, admisie de 5 inchi | CA4WNZ 0525621 BF-03-121-15-M2 5EPDMFier de călcatManerul maneteiOţel inoxidabil600 in-lbs.959 in-lbs.5"200 PSI€587.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS BF-03-121-25-M2 Supapă fluture cu 2 1/2 urechi, 289 in. lbs. Cuplu, admisie 2 1/2 inch
€344.35 /unitate