Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 6GD40 Carbon Steel Ball Valve Inline Fnpt 1 In | AE8XHM

APPROVED VENDOR 6GD40 Supapă cu bilă din oțel carbon Fnpt în linie 1 in

În stoc
Articol: AE8XHM Model: 6GD40
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
€69.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilă316 oțel inoxidabil
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpOtel carbon
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Manipulați materialul304 oțel inoxidabil
Tip mânerPârghie
Presiune maximăWOG de 2000 psi
Max. Presiunea aburuluiWSP de 150 psi
Dimensiunea conductei1"
PortStandard
Material sigiliuPTFE
Material scaunPTFE
Material tulpină304 oțel inoxidabil
Temp. Gamă-20 grade până la 425 grade F
Structura supapei1-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5625
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS8481803070
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelStructura supapeiMaterial de bilăPresiune maximăDimensiunea conducteiPortMaterial sigiliuMaterial scaunMaterial tulpinăPreț
Furnizor APROBAT 32H960 Supapă cu bilă din oțel carbon Fnpt inline 1/4 In | AC6AER 32H9602-PieceOtel carbonWOG de 3000 psi1 / 4 "CompletRPTFERPTFEOţel€48.73
VANZATOR APROBAT 32H961 Supapă cu bilă din oțel carbon Fnpt în linie 3/8 in | AC6AET 32H9612-PieceOtel carbonWOG de 3000 psi3 / 8 "CompletRPTFERPTFEOţel€49.14
Furnizor APROBAT 32H962 Supapă cu bilă din oțel carbon Fnpt inline 1/2 In | AC6AEU 32H9622-PieceOtel carbonWOG de 3000 psi1 / 2 "CompletRPTFERPTFEOţel€65.30
VANZATOR APROBAT 32H963 Supapă cu bilă din oțel carbon Fnpt în linie 3/4 in | AC6AEV 32H9632-PieceOtel carbonWOG de 3000 psi3 / 4 "CompletRPTFERPTFEOţel€91.67
Furnizor APROBAT 32H964 Supapă cu bilă din oțel carbon Fnpt în linie 1 in | AC6AEW 32H9642-PieceOtel carbonWOG de 3000 psi1"CompletRPTFERPTFEOţel€124.68
VANZATOR APROBAT 6GD36 Supapă cu bilă din oțel carbon Fnpt în linie 1/4 in | AE8XHH 6GD361-Piece316 oțel inoxidabilWOG de 2000 psi1 / 4 "CompletPTFEPTFE304 oțel inoxidabil€42.85
VANZATOR APROBAT 6GD37 Supapă cu bilă din oțel carbon Fnpt în linie 3/8 in | AE8XHJ 6GD371-Piece316 oțel inoxidabilWOG de 2000 psi3 / 8 "CompletPTFEPTFE304 oțel inoxidabil€44.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6GD40 Supapă cu bilă din oțel carbon Fnpt în linie 1 in
€69.43 /unitate