SPEEDAIRE Cilindru de aer NFPA cu acțiune dublă, montaj NFPA MX5 / MS4


Cilindrii de aer NFPA cu dublă acțiune Speedaire sunt utilizați pentru a deschide supapele, a muta articole pe benzi transportoare și pentru a ridica obiecte grele în industria de producție și de automobile.

Filtru
Material corp: Oţel inoxidabil , Diametrul alezajului: 5" , Tip pernă: Cap și Cap , Tip cilindru: NFPA , Material capac: din aluminiu anodizat , Piston magnetic: Nu , Max. Presiune: 250 psi , Montură: NFPA MX5 / MS4 , Material piston: Compozit , Material tija pistonului: Oțel călit cu carcasă cromată , Dimensiunea portului: 1 / 2 " , Rod Dia.: 1" , Lungimea filetului tijei: 1.25 " , Dimensiunea filetului tijei: 3/4 "-16 UNF , Acțiune simplă/Acțiune dublă: Acțiune dublă , Temp. Gamă: -10 grade până la 165 grade F , Material tub: Oţel inoxidabil
StilModelLungime totalăCursăPreț (ex. TVA)
A
5.00TEF4MAU14A2.000
9.125 "2"€691.91
A
5.00TEF4MAU14A2.500
9.625 "2.5 "€691.91
A
5.00TEF4MAU14A3.000
10.125 "3"€691.93
A
5.00TEF4MAU14A4.000
10.625 "4"€691.93
A
5.00TEF4MAU14A3.500
10.625 "3.5 "€691.93
A
5.00TEF4MAU14A5.000
12.125 "5"€787.55
A
5.00TEF4MAU14A5.500
12.625 "5.5 "€787.55
A
5.00TEF4MAU14A6.000
12.625 "6"€787.55
A
5.00TEF4MAU14A6.500
13.625 "6.5 "€787.55
A
5.00CTEF4MAU14AC7.000
14.125 "7"€704.73
A
5.00CTEF4MAU14AC8.000
14.625 "8"€794.55
A
5.00CTEF4MAU14AC8.500
15.625 "8.5 "€794.55
A
5.00CTEF4MAU14AC10.50
17.625 "10.5 "€904.83
A
5.00CTEF4MAU14AC11.00
18.125 "11 "€904.83
A
5.00CTEF4MAU14AC12.00
19.125 "12 "€904.83
A
5.00CTEF4MAU14AC13.00
20.125 "13 "€1,002.31
A
5.00CTEF4MAU14AC14.00
21.125 "14 "€1,011.24
A
5.00CTEF4MAU14AC19.00
26.125 "19 "€984.57
A
5.00CTEF4MAU14AC20.00
27.125 "20 "€984.57
A
5.00CTEF4MAU14AC20.50
27.625 "20.5 "€984.57
A
5.00CTEF4MAU14AC21.00
28.125 "21 "€984.57
A
5.00CTEF4MAU14AC21.50
28.625 "21.5 "€984.57
A
5.00CTEF4MAU14AC22.00
29.125 "22 "€1,167.14
A
5.00CTEF4MAU14AC23.00
30.125 "23 "€1,167.14
A
5.00CTEF4MAU14AC23.50
30.625 "23.5 "€1,167.14
A
5.00CTEF4MAU14AC24.00
31.125 "24 "€1,167.14
A
5.00CTEF4MAU14AC30.00
37.125 "30 "€1,375.41
A
5.00CTEF4MAU14AC36.00
43.125 "36 "€1,375.41

Mecanism de lucru

  • Aerul este trecut într-o parte a cilindrului și presiunea internă crește treptat, exercitând forță asupra pistonului.
  • Ca urmare, pistonul se deplasează într-o direcție determinată, condus de această presiune ridicată.
  • Forța rezultată este transmisă obiectului vizat prin tija pistonului.
  • Cilindrii de aer utilizează aer comprimat ca fluid de lucru în operațiunile lor.

DESCRIERE

  • Acestea oferă montare MX5 / MS4 pentru atașare sigură și stabilitate sporită.
  • Acești cilindri de aer NFPA au construcție din aluminiu și vin cu capace de capăt din aluminiu anodizat, asigurând o siguranță ușoară și sporită.
  • Au tije de piston din oțel cromat pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse.

Standarde și aprobări

  • NFPA

Întrebări Frecvente

Cum sunt cilindrii de aer cu dublă acțiune mai buni decât cilindrii de aer cu acțiune simplă?

Cilindrii cu dublă acțiune sunt în mod obișnuit servomotoare pneumatice preferate, deoarece se pot extinde și retrage mai repede, făcându-i mai eficienți și mai precisi în comparație cu cilindrii cu acțiune simplă.

Ce factor ar trebui luat în considerare la selectarea acestor cilindri de aer NFPA cu dublă acțiune Speedaire?

  • Alegeți tipul de cilindru în funcție de cerințele aplicației dvs.
  • Asigurați-vă că presiunea nominală a cilindrului este compatibilă cu presiunea de funcționare a sistemului dumneavoastră.
  • Selectați un stil de montare care se potrivește cel mai bine aplicației dvs.
  • Luați în considerare materialul de construcție pentru a asigura performanță de lungă durată în medii provocatoare.

Cum se întrețin acești cilindri de aer cu dublă acțiune?

  • Efectuați inspecții vizuale pentru a identifica daune, uzură sau scurgeri.
  • Păstrați cilindrii curați prin îndepărtarea murdăriei și a resturilor folosind metode adecvate.
  • Verificați regulat garniturile pentru uzură, înlocuiți-le după cum este necesar și asigurați-vă o lubrifiere adecvată.
  • Asigurați montarea și alinierea corespunzătoare pentru a preveni stresul și uzura prematură.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?