SPEEDAIRE 5.00CTEF4MAU14AC30.00 Cilindru de aer 37.125 inch lungime oțel inoxidabil | AE6WBQ 5VLX5

SPEEDAIRE 5.00CTEF4MAU14AC30.00 Cilindru cu aer 37.125 inch lungime din oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AE6WBQ Model: 5.00CTEF4MAU14AC30.00Crucea Ref: 5VLX5

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,375.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpOţel inoxidabil
Bore Dia.5"
Tip pernăCap și Cap
Tip cilindruNFPA
Materialul capacului de capătdin aluminiu anodizat
Piston magneticNu
Presiune maximă250 psi
MountNFPA MX5 / MS4
Lungime totală37.125 "
Materialul pistonuluiCompozit
Materialul tijei pistonuluiOțel călit cu carcasă cromată
Dimensiunea portului1 / 2 "
Rod Dia.1"
Lungimea firului tijei1.25 "
Dimensiunea firului tijei3/4 "-16 UNF
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune dublă
Cursă30 "
Temp. Gamă-10 grade până la 165 grade F
Materialul tubuluiOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.1805
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)94.31
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8412310080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCursăPreț
SPEEDAIRE 5.00TEF4MAU14A2.000 Cilindru de aer 9.125 inch lungime oțel inoxidabil | AE6VZR 5VLT0 5.00TEF4MAU14A2.0009.125 "2"€691.91
SPEEDAIRE 5.00TEF4MAU14A2.500 Cilindru de aer 9.625 inch lungime oțel inoxidabil | AE6VZT 5VLT1 5.00TEF4MAU14A2.5009.625 "2.5 "€691.91
SPEEDAIRE 5.00TEF4MAU14A3.000 Cilindru de aer 10.125 inch lungime oțel inoxidabil | AE6VZU 5VLT2 5.00TEF4MAU14A3.00010.125 "3"€691.93
SPEEDAIRE 5.00TEF4MAU14A3.500 Cilindru de aer 10.625 inch lungime oțel inoxidabil | AE6VZV 5VLT3 5.00TEF4MAU14A3.50010.625 "3.5 "€691.93
SPEEDAIRE 5.00TEF4MAU14A4.000 Cilindru de aer 10.625 inch lungime oțel inoxidabil | AE6VZW 5VLT4 5.00TEF4MAU14A4.00010.625 "4"€691.93
SPEEDAIRE 5.00TEF4MAU14A5.000 Cilindru de aer 12.125 inch lungime din oțel inoxidabil | AE6VZY 5VLT6 5.00TEF4MAU14A5.00012.125 "5"€787.55
SPEEDAIRE 5.00TEF4MAU14A5.500 Cilindru de aer 12.625 inch lungime oțel inoxidabil | AE6VZZ 5VLT7 5.00TEF4MAU14A5.50012.625 "5.5 "€787.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 5.00CTEF4MAU14AC30.00 Cilindru cu aer 37.125 inch lungime din oțel inoxidabil
€1,375.41 /unitate