A Rezistent la abraziune: Da , Cicluri de abraziune ANSI: 5173 , Grame tăiate ANSI: 711 , Nivel de abraziune ANSI/ISEA: 4 , Nivel de tăiere ANSI/ISEA: 2 , Nivel de perforare ANSI/ISEA: 3 , Acoperire acoperire: 3/4 Scufundare , Finisaj acoperire: Smooth , Material de acoperire: poliuretan , Culoare: Gri, galben , Manșetă: Încheietura mâinii , A tăia: Gunn , Material deget: Polietilenă de înaltă performanță, fibre de înaltă performanță / poliuretan , Stil deget: Complet , Ecartament: 13 , Material căptușeală pentru articulații: poliuretan , Material căptușeală: HPPE , Material palmier: poliuretan , Rezistent la perforare: Da , Stilul degetului mare: Complet
11-427 Mănuși de siguranță Hyflex rezistente la abraziune pentru sarcini medii
Mănușile de siguranță Ansell Hyflex 11-427 rezistente la abraziune pentru sarcini medii sunt ideale pentru sarcini care necesită protecție împotriva abraziunilor și pericolelor mecanice. Sunt utilizate în prelucrarea metalelor, asamblarea auto, construcții și operațiuni generale de fabricație.
DESCRIERE
- Aceste mănuși au un strat de poliuretan pe bază de apă, asigurând durabilitatea în timp ce se aliniază cu practicile ecologice și reduc impactul asupra mediului.
- Acestea oferă avantajul de a nu conține DMF (Dimetilformamidă) și silicon, reducând riscurile pentru sănătate.
- Aceste mănuși oferă rezistență la căldură de contact de până la 100 de grade C și dispun în continuare de tehnologia de tăiere INTERCEPT, îmbunătățind proprietățile lor rezistente la tăiere, asigurând în același timp siguranța utilizatorului în sarcinile în care sunt manipulate obiecte ascuțite.