LOVEJOY 68514476945 Cuplaj de arbore flexibil, cuplu de 17.70 inchi lbs, 0.945 inchi dia., 0.0850 lbs inch sq. Inerţie

Articol: CM7YQP Model: 68514476945

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj de control al mișcării
Dezalinierea unghiulară1.20 grade
Dezalinierea axială0.0120 "
Material BurdufOţel inoxidabil
Dimensiunea canalului1 / 4 "
Tip alezajPlictisit
Dimensiunea șurubului de prindereM3
Dimensiunea cuplajuluiBWC32
Tip cuplajCuplaj cu burduf standard
Greutatea cuplajului (lb)1.30 uncie
Materialul butuculuiAluminiu
Calea cheiiFără calea cheii
Lungime prin Bore0.472 "
Max. Plictisit0.472 "
Max. Temperatura de Operare212 de grade F
Max. Viteză15000 rpm
Min. Plictisit0.118 "
Moment de inerție0.0850 lbs.in.p.p.
Cuplu nominal17.70 in-lbs.
În afara Dia.0.945 "
Lungime totală1.260 "
Nealinierea paralelă0.004 "
serieSeria BWC
StilClemă
Sistem de măsurareimperial
Rigiditate la torsiune13541 inchi-lbs./rad
Volum1.12521 cu. în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036

Variante de produs

ProdusModelArticolTip cuplajDezalinierea unghiularăDezalinierea axialăLungime prin BoreMax. PlictisitMax. VitezăMin. PlictisitPreț
Burduf de cuplare LOVEJOY BWC41 3/8x1/4, gauraj 3/8 x 1/4 in | AA9FVW 1CYF3 BWC41 3/8x1/4Cuplaj de control al mișcăriiCleme de burduf-+/- 0.012 "14mm16mm15,000 rpm6mm€64.24
Burduf de cuplare LOVEJOY BWC41 3/8x3/8, 3/8 x 3/8 in alezaj | AA9FVX 1CYF4 BWC41 3/8x3/8Cuplaj de control al mișcăriiStil de clemă de burduf-+/- 0.012 "14mm16mm15,000 rpm6mm€295.47
LOVEJOY 68514476956 Cuplaj arbore burduf, diametru exterior 1.26 inchi, lungime 1.614 inci, aluminiu | AM7LTV 76956 68514476956Cuplaj de control al mișcării-1.2 grade0.012 "0.551 "0.63 "15000 rpm0.236 "€218.27
RFQ
LOVEJOY 68514477001 Cuplaj arbore burduf, diametru exterior 1.575 inchi, lungime 1.85 inci, aluminiu | AN3TEW 77001 68514477001Cuplaj de control al mișcării-1.2 grade0.016 "0.571 "0.748 "15000 rpm0.315 "€258.20
RFQ
LOVEJOY 68514476947 Cuplaj pentru arbore cu burduf, aluminiu, 0.9450 inchi OD, 1.2600 inch lungime | AN8DVY 76947 68514476947Cuplaj de control al mișcării-1.2 grade0.012 "0.472 "0.472 "15000 rpm-€178.35
RFQ
LOVEJOY 68514476992 Cuplaj pentru arbore cu burduf, aluminiu, OD 0.5910 inchi, lungime 0.9060 inci | AN9BCB 76992 68514476992Cuplaj de control al mișcării-1.2 grade0.008 "0.276 "0.256 "15000 rpm0.118 "€162.37
RFQ
LOVEJOY 68514476949 Cuplaj pentru arbore cu burduf, aluminiu, 0.9450 inchi OD, 1.2600 inch lungime | AN9BCC 76949 68514476949Cuplaj de control al mișcării-1.2 grade0.012 "0.472 "0.472 "15000 rpm0.118 "€178.35
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514476945 Cuplaj de arbore flexibil, cuplu de 17.70 inchi lbs, 0.945 inchi dia., 0.0850 lbs inch sq. Inerţie