Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MEGGER TDR500/3 Reflectometru în domeniul timpului, iluminat din spate, 5 V, menținere a urmăririi | AB8VKX 29JA45

MEGGER TDR500/3 Reflectometru în domeniul timpului, iluminat din spate, 5 V, Trace HOLD

În stoc
Articol: AB8VKX Model: TDR500/3Crucea Ref: 29JA45
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
€2,337.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReflectometru domeniu de timp
Acuratete+/- 1%
Oprire automatăDa
AfişaLCD cu iluminare din spate
Evaluarea incinteiIP54
impedanta25,50,75 și 100 ohmi
Raza de masurare5000 M
Cu sprijinul(5) Baterii AA
Durata pulsului2 nS
Rezoluţie1% din autonomie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.65
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS9027509000
Tara natalaGB

Detalii produs:

    • Folosit pentru localizarea defecțiunilor în cablurile de fibră optică și alte perechi de cabluri metalice
    • Dispune de o facilitate de auto-selectare a lățimii și câștigului pulsului și un impuls ultrarapid pentru identificarea defecțiunilor aproape
    • Vine echipat cu un mecanism de reținere a urmei care stochează punctele maxime de date măsurate
    • Evaluare IP54

Variante de produs

ProdusModelAcurateteAfişaCu sprijinulPreț
MEGGER CFL535G Reflectometru în domeniul timpului 20V IP54 | AH2WWK 30KA06 CFL535G+/- 1LCD grafic color WVGALitiu-ion baterie€8,011.07
MEGGER TDR2010 Time Domain Reflectometru, 20000 Domeniu de măsurare, +/-1, LCD | CT2VUW 48RM73 TDR2010---€8,936.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MEGGER TDR500/3 Reflectometru în domeniul timpului, iluminat din spate, 5 V, Trace HOLD
€2,337.50 /unitate