Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MEGGER CFL535G Reflectometru în domeniul timpului 20V IP54 | AH2WWK 30KA06

MEGGER CFL535G Reflectometru în domeniul timpului 20V IP54

În stoc
Articol: AH2WWK Model: CFL535GCrucea Ref: 30KA06
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
€8,011.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReflectometru domeniu de timp
Acuratete+/- 1
Oprire automatăDa
AfişaLCD grafic color WVGA
Evaluarea incinteiIP54
impedanta25, 50, 75, 100 și 125 ohmi
Raza de masurare20,000
Cu sprijinulLitiu-ion baterie
Durata pulsuluiDeterminat de gamă și cablu
Rezoluţie1% din autonomie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6288
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)55.25
Lățimea navei (cm)31.12
Tara natalaGB

Detalii produs:

    • Amplitudine de ieșire: 20V
    • Factor de viteză: variabil, de la 0.2 la 0.99
    • Caracteristici speciale: Puls ultra rapid pentru identificarea defecțiunilor aproape de capăt

Variante de produs

ProdusModelAcurateteAfişaCu sprijinulPreț
MEGGER TDR500/3 Reflectometru în domeniul timpului, iluminat din spate, 5 V, menținere a urmăririi | AB8VKX 29JA45 TDR500 / 3+/- 1%LCD cu iluminare din spate(5) Baterii AA€2,337.50
MEGGER TDR2010 Time Domain Reflectometru, 20000 Domeniu de măsurare, +/-1, LCD | CT2VUW 48RM73 TDR2010---€8,936.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MEGGER CFL535G Reflectometru în domeniul timpului 20V IP54
€8,011.07 /unitate