COXREELS 112-3-100 Tambur pentru furtun cu manivelă, presiune înaltă, diametru interioară de 3/8 inch, lungime de 100 de picioare | AA8AQD 16X555

COXREELS 112-3-100 Tambur pentru furtun cu manivelă, de înaltă presiune, 3/8 inch diametru interior, 100 de picioare lungime

În stoc
Element: AA8AQD Model: 112-3-100Crucea Ref: 16X555

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€489.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMulinetă pentru manivelă
Dimensiunea bazei9.5 x 6 "
RulmențiRulmenți EPDM
CuloriAlbastru
ConstrucţieOţel
Tipul de unitateManivelă
EAN0674255800045
finalizareaCPC (TM) Finisaj cu strat de pulbere
Înălţime13 "
Capetele furtunului3/8 "(M) NPT
ID-ul furtunuluiN
Furtun în interiorul Dia.3 / 8 "
Lungimea furtunului100 ft.
Ieșire furtun (In.)3/8 "(M) NPT
Furtun exterior Dia.5 / 8 "
În interiorul Dia.3 / 8 "
Lungime12 "
MaterialOţel
Presiune maximă4000 psi
Max. Evaluare presiune4000 psi
Max. Temp. Gama (F)225 grade F
Dimensiunea de montare5.5 x 3 "
Nu este inclusFurtun
În afara Dia.5 / 8 "
Inălțime totală13 "
Lungime totală12 "
Lățimea totală18.25 "
Admisia mulinetei3/8 "(F) NPT
Tipul de etanșareNitril
Material pivotantAlama solida
Lăţime15.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.1775
Înălțimea navei (cm)35.05
Lungimea navei (cm)55.12
Lățimea navei (cm)32.26
Codul HS0674255800045
Tara natalaUS

Detalii produs:

Tamburul de furtun Coxreels 112-3-100 cu manivelă este utilizat în ateliere, unități de producție și șantiere pentru depozitarea și distribuirea eficientă a furtunurilor. Acesta asigură gestionarea organizată a furtunului, reduce pericolele de împiedicare și prelungește durata de viață a furtunului.

Caracteristici:

  • Tamburul de furtun Coxreels 112-3-100 cu manivelă are o construcție grea din oțel pentru rigiditate structurală și durabilitate.
  • Are finisaj acoperit cu pulbere pentru rezistență la coroziune și o manivelă pentru funcționare manuală.
  • Această bobină de furtun vine într-o culoare albastră vibrantă și poate fi montată pe perete.
  • Are un pivot din alamă pentru o performanță sigură și îmbunătățită și o etanșare din nitril pentru operațiuni rezistente la scurgeri.
  • Această bobină de furtun are un cadru în formă de U, frână de tensiune reglabilă și discuri filate CNC pentru o gestionare îmbunătățită și lină a furtunului.

Întrebări frecvente:

Î. Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg un tambur pentru furtun?

A.

  • Compatibilitate cu lungimea și diametrul furtunului
  • Materialul furtunului și aplicarea
  • Opțiuni de montare (perete, podea, tavan)
  • Tip bobina furtun (manual, motorizat)
  • Durabilitate și material de construcție
  • Dimensiunea și greutatea tamburului de furtun
  • Mecanism de rebobinare a furtunului
  • Rotativ și conectori
  • Capacitatea furtunului
  • Constrângeri de preț și buget

Î. Cum curăț și întrețin bobina de furtun Coxreels 112-3-100 cu manivelă?

A.

  • Inspectați în mod regulat pentru daune.
  • Curățați cu o cârpă umedă și detergent ușor.
  • Lubrifiați piesele în mișcare.
  • Verificați și îngrijiți furtunul.
  • Depozitați într-un loc răcoros și uscat.
  • Urmați instrucțiunile producătorului.

Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau când folosesc acest tambur pentru furtun?

A.

  • Purtați echipament de protecție.
  • Verificați dacă nu există daune sau scurgeri înainte de utilizare.
  • Asigurați furtunul pentru a preveni biciuirea.
  • Evitați îndoirile și îndoirile ascuțite.
  • Operați cu prudență.
  • Aflați cum să vă opriți în situații de urgență.

Variante de produs

ProdusModelFurtun exterior Dia.Dimensiunea bazeiTipul de unitateÎn interiorul Dia.LungimeDimensiunea de montareÎn afara Dia.Inălțime totalăPreț
COXREELS 117-4-225 Tambur pentru furtun cu manivelă manuală, presiune mare, diametru interioară de 1/2 inch, lungime de 225 picioare | AA8AQH 16X559 117-4-2257 / 8 "14 x 6 "Manivelă1 / 2 "17 "10 x 3 "7 / 8 "18 "€565.98
COXREELS 112-3-50 Tambur pentru furtun cu manivelă, diametru interior al furtunului de 3/8 inch, capacitate furtun de 50 de picioare | CF2BDA 16X554 112-3-505 / 8 "6 x 6 "Mână3 / 8 "-4 x 3 "5 / 8 "13 "€434.15
COXREELS 117-3-250 Tambur pentru furtun cu manivelă, diametru interior al furtunului de 3/8 inch, capacitate furtun de 250 de picioare | CF2BDB 16X557 117-3-2505 / 8 "9.5 x 6 "Mână3 / 8 "-5.5 x 3 "5 / 8 "18 "€552.46
COXREELS 117-3-400 Tambur pentru furtun cu manivelă, 100 ft., 3/8 inch ID, 17 x 14 x 18 inch, nitril, alamă | CF3KZK 29PT36 117-3-400-14 x 6 "-3 / 8 "-10 x 3 "5 / 8 "18 "€578.53
COXREELS 117-3-550 Tambur pentru furtun cu manivelă manuală, presiune înaltă, diametru interior de 3/8 inch, lungime 550 de picioare | CF3KZL 117-3-550-19.5 x 6 "-3 / 8 "-5.5 x 3 "5 / 8 "18 "€472.17
COXREELS 117-4-350 Tambur pentru furtun cu manivela, 350 ft., 1/2 inch ID, 17 x 28 1/4 x 18 inch, nitril | CF3KZM 29PT38 117-4-350-19.5 x 6 "-1 / 2 "-5.5 x 3 "7 / 8 "18 "€540.39
COXREELS 117-5-100 Tambur pentru furtun cu manivela, 100 ft., 3/4 inch ID, 17 x 23 1/4 x 18 inch, nitril | CF3KZN 33N142 117-5-100-14 x 6 "-3 / 4 "-10 x 3 "1 1 / 4 "18 "€612.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COXREELS 112-3-100 Tambur pentru furtun cu manivelă, de înaltă presiune, 3/8 inch diametru interior, 100 de picioare lungime
€489.13 /unitate