BUSSMANN Siguranțe suplimentare cu întârziere FNQ, 13/32 x 1-1/2 inch


Filtru
Material corp: Din fibra de sticla , Stilul corpului: Cilindric , Clasa: Pitic , Tipul conexiunii: Capătul virolei x Capătul virolei , Evaluare curentă: 10A , Diametru: 13 / 32 " , Element: Dual , Finalizarea: Placat cu nichel , Funcțional egal cu: Ferraz / Gould ATQ, Littelfuse FLQ , Înălțime: 1.5 " , Indicator / Neindicativ: Neindicativ , Material: Bronz , Respingere/Nerespingere: Respingere , Tip: Siguranță , latime: 0.41 "
StilModelAmplificatoare cu siguranțăEvaluarea întreruperiiLungimeVoltajPreț (ex. TVA)
A
FNQ-1
110kA la 500 VAC1.5 "500 VAC€19.04
A
FNQ-1-6 / 10
1-6 / 1010kA la 500 VAC1.5 "500 VAC€20.23
A
FNQ-1-1 / 2
1.510kA la 500 VAC1.5 "500 VAC€19.04
A
FNQ-1-1 / 4
1.2510kA la 500 VAC1.5 "500 VAC€22.01
A
FNQ-1-1 / 8
1.12510kA la 500 VAC1.5 "500 VAC€22.68
A
FNQ-1 / 2
1/210kA la 500 VAC1.5 "500 VAC€21.84
A
FNQ-1 / 4
1/410kA la 500 VAC1.5 "500 VAC€22.68
A
FNQ-1 / 8
1/810kA la 500 VAC1.5 "500 VAC€30.31
A
FNQ-1 / 10
1/1010kA la 500 VAC1.5 "500 VAC€22.01
A
FNQ-2
210kA la 500 VAC1.5 "500 VAC€19.04
A
FNQ-2-1 / 2
2.510kA la 500 VAC1.5 "500 VAC€20.40
A
FNQ-2-1 / 4
2.2510kA la 500 VAC1.5 "500 VAC€20.40
A
FNQ-2 / 10
2/1010kA la 500 VAC1.5 "500 VAC€46.55
A
FNQ-3
310kA la 500 VAC1.5 "500 VAC€22.68
A
FNQ-3-2 / 10
3-2 / 1010kA la 500 VAC1.5 "500 VAC€20.40
A
FNQ-3-1 / 2
3.510kA la 500 VAC1.5 "500 VAC€20.40
A
FNQ-3 / 10
3/1010kA la 500 VAC1.5 "500 VAC€20.40
A
FNQ-3 / 16
3/1610kA la 500 VAC1.5 "500 VAC€21.41
A
FNQ-4
410kA la 500 VAC1.5 "500 VAC€20.40
A
FNQ-4-1 / 2
4.510kA la 500 VAC1.5 "500 VAC€20.40
A
FNQ-4 / 10
4/1010kA la 500 VAC1.5 "500 VAC€22.68
A
FNQ-5
510kA la 500 VAC1.5 "500 VAC€20.40
A
FNQ-5-6 / 10
5-6 / 1010kA la 500 VAC1.5 "500 VAC€22.68
A
FNQ-15 / 100
5/10010kA la 500 VAC1.5 "500 VAC€49.60
A
FNQ-6
610kA la 500 VAC1.5 "500 VAC€22.68
A
FNQ-6-1 / 4
6.2510kA la 500 VAC1.5 "500 VAC€60.21
A
FNQ-6 / 10
6/1010kA la 500 VAC1.5 "500 VAC€22.68
A
FNQ-7
710kA la 500 VAC1.5 "500 VAC€49.20
A
FNQ-8
810kA la 500 VAC1.5 "500 VAC€22.68
A
FNQ-8 / 10
8/1010kA la 500 VAC1.5 "500 VAC€19.04
A
FNQ-9
910kA la 500 VAC1.5 "500 VAC€21.41
B
FNQ-10
1010 kAIC la 500 V AC0.41 "500V€20.40
A
FNQ-12
1210kA la 500 VAC1.5 "500 VAC€20.40
A
FNQ-14
1410kA la 500 VAC1.5 "500 VAC€46.80
A
FNQ-15
1510kA la 500 VAC1.5 "500 VAC€22.68
A
FNQ-20
2010kA la 500 VAC1.5 "500 VAC€20.40
A
FNQ-25
2510kA la 500 VAC1.5 "500 VAC€20.40
A
FNQ-30
3010kA la 500 VAC1.5 "500 VAC€22.68

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?