Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN FNQ-14 Siguranță cu întârziere, stil Midget, 14 A, 250 V | AE8QKY 6F158

BUSSMANN Siguranță cu întârziere FNQ-14, stil Midget, 14 A, 250 V

În stoc
Articol: AE8QKY Model: FNQ-14Crucea Ref: 6F158
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
€46.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Material corpDin fibra de sticla
Stilul corpuluiCilindric
ClasăPitic
Diametru13 / 32 "
ElementDual
Funcțional egal cuFerraz / Gould ATQ, Littelfuse FLQ
Amplificatoare cu siguranță14
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii10kA la 500 VAC
Lungime1.5 "
Respingere / NerefuzareRespingere
Voltaj500 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)1.02
Codul HS8536100040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare cu siguranțăEvaluarea întreruperiiLungimeVoltajPreț
BUSSMANN FNQ-4-1/2 Siguranță cu întârziere, stil Midget, 4-1/2 A, 250 V | AA9EVB 1CT87 FNQ-4-1 / 24.510kA la 500 VAC1.5 "500 VAC€20.40
BUSSMANN FNQ-1/2 Siguranță cu întârziere, stil Midget, 1/2 A, 250 V | AE2FJT 4XC47 FNQ-1 / 21/210kA la 500 VAC1.5 "500 VAC€21.84
BUSSMANN FNQ-1 Siguranță cu întârziere, stil Midget, 1 A, 250 V | AE2FJU 4XC48 FNQ-1110kA la 500 VAC1.5 "500 VAC€19.05
BUSSMANN FNQ-1-6/10 Siguranță cu întârziere, stil Midget, 1-6/10 A, 250 V | AE2FJV 4XC49 FNQ-1-6 / 101-6 / 1010kA la 500 VAC1.5 "500 VAC€20.23
BUSSMANN FNQ-2 Siguranță cu întârziere, stil Midget, 2 A, 250 V | AE2FJW 4XC50 FNQ-2210kA la 500 VAC1.5 "500 VAC€19.05
BUSSMANN FNQ-2-1/2 Siguranță cu întârziere, stil Midget, 2-1/2 A, 250 V | AE2FJX 4XC51 FNQ-2-1 / 22.510kA la 500 VAC1.5 "500 VAC€20.40
BUSSMANN FNQ-3 Siguranță cu întârziere, stil Midget, 3 A, 250 V | AE2FJY 4XC52 FNQ-3310kA la 500 VAC1.5 "500 VAC€22.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță cu întârziere FNQ-14, stil Midget, 14 A, 250 V
€46.80 /unitate