Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN FNQ-10 Siguranță cu întârziere, stil Midget, 10 A, 250 V | AE2FKF 4XC59

BUSSMANN Siguranță cu întârziere FNQ-10, stil Midget, 10 A, 250 V

În stoc
Articol: AE2FKF Model: FNQ-10Crucea Ref: 4XC59
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
€20.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Material corpDin fibra de sticla
Stilul corpuluiCilindric
ClasăPitic
Tip conexiuneCapătul virolei x Capătul virolei
Evaluare curent10A
Diametru13 / 32 "
EAN5027590060455
ElementDual
finalizareaPlacat cu nichel
Funcțional egal cuFerraz / Gould ATQ, Littelfuse FLQ
Amplificatoare cu siguranță10
Înălţime1.5 "
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii10 kAIC la 500 V AC
Lungime0.41 "
MaterialBronz
Respingere / NerefuzareRespingere
TipSiguranță
Voltaj500V
Lăţime0.41 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0788
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)1.04
Lățimea navei (cm)1.04
Codul HS8536100040
Tara natalaMX

Detalii produs:

Siguranța Bussmann FNQ-10 este utilizată în configurații industriale și comerciale, cum ar fi circuite electrice, panouri de control și multe altele. Afișează robustețe împotriva curenților tranzitori de aprindere, asigurând funcționalitate neîntreruptă în timpul inițierii motorului și echipamentului. Această siguranță compactă decuplează circuitele electrice ca răspuns la sarcini prelungite sau scurtcircuite.

Caracteristici:

  • Această siguranță are o construcție din fibră de sticlă pentru o durabilitate sporită și izolație electrică.
  • Poate gestiona în siguranță curenți de până la 10 A, prevenind suprasarcinile și deteriorarea circuitului.
  • Această siguranță are un corp cilindric care se potrivește în siguranță în suporturile de siguranță, facilitând o instalare ușoară.
  • Are 1-1/2 inch lungime și 13/32 inch diametru pentru a se potrivi în suporturi standard pentru o flexibilitate sporită.
  • Oferă viteză de întârziere în timpul supraîncărcărilor temporare pentru a reduce declanșarea neplăcută.

Accesorii compatibile:

  • Bussmann Blocuri de siguranțe: Aceste blocuri de siguranțe sunt utilizate pentru siguranțe Bussmann din seria FNQ. Au un design acoperit pentru protecție electrică îmbunătățită și prevenirea scurtcircuitelor. Aceste blocuri de siguranțe au suporturi pentru instalarea ușoară a acestei siguranțe FNQ-10.

Întrebări frecvente:

Î. Cum instalez această siguranță într-un suport de siguranță?

A.

  • Opriți alimentarea circuitului.
  • Deschideți capacul suportului siguranței dacă este cazul.
  • Introduceți siguranța în fanta desemnată.
  • Asigurați-vă alinierea corectă a siguranței.
  • Închideți bine capacul suportului siguranței.
  • Porniți din nou alimentarea.
  • Testați circuitul pentru funcționalitatea corespunzătoare.

Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau când folosesc această siguranță Bussmann FNQ-10?

A.

  • Opriți alimentarea înainte de a manipula siguranța.
  • Utilizați echipament individual de protecție (EIP) adecvat.
  • Confirmați compatibilitatea siguranței cu specificațiile circuitului.
  • Urmați instrucțiunile de instalare ale producătorului.
  • Evitați atingerea siguranței în timpul funcționării.
  • Inspectați regulat pentru semne de uzură sau deteriorare.
  • Căutați ajutor profesionist pentru depanare.
  • Aruncați siguranțele uzate în siguranță.
  • Respectați protocoalele de siguranță electrică stabilite.

Î. Există și alte siguranțe disponibile cu un amperaj nominal mai mare decât această siguranță Bussmann FNQ-10?

A. Da, Raptor Supplies oferă siguranțe cu amperaje mai mari. Clienții pot opta pentru Bussmann FNQ-12, FNQ-14 și FNQ-15 siguranța având un amperaj nominal de 12, 14 și, respectiv, 15 A.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță cu întârziere FNQ-10, stil Midget, 10 A, 250 V
€20.40 /unitate