VESTIL Scări telescopice din aluminiu


Filtru
Culoare: Silver , Adâncime: 2.75 " , Lungimea scarii: 10.5 ft. , Tip scară: Extensie , Material: Aluminiu , Max. Pas extins: 10 ft. , Min. Pas extins: 6" , Min. Înălțimea treptei superioare: 6 ft. , Înălțime deschisă: 126 " , Adâncimea pasului: 1.5 " , Material capac superior: Plastic , latime: 18.5 "
StilModelCapacitateMax. Înălțimea treptei superioareNumărul de pașiPreț (ex. TVA)
A
TLAD-12
225 lbs.12 ft.12€689.33
B
TLAD-10
250 lbs.-10€573.43
C
TLAD-15-1
250 lbs.15 ft.15€963.13
D
TLAD-12-1A
300 lbs.12 ft.11€909.31

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?