Scară telescopică VESTIL TLAD-12, dimensiune 6 inch, 12 picioare 225 lb. Capacitate | AG8AUV

VESTIL Scară telescopică TLAD-12, dimensiune 6 inch, 12 picioare 225 lb. Capacitate

În stoc
Post: AG8AUV Model: TLAD-12

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€689.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScara telescopică
Capacitate225 lbs.
Adâncime închisă3 1 / 2 "
Înălțime închisă32 "
Lățime închisă19 1 / 4 "
Evaluarea taxei225 lbs.
Înălţime32 "
Lungime3.5 "
Max. Înălțimea treptei superioare12 ft.
Unități de măsurareFIECARE
Min. Înălțimea treptei superioare6 ft.
Numărul de pași12
Deschidere adâncime (în.)3-1 / 2
Înălțime deschisă150 In.
Deschideți lățimea19-1 / 4 In.
Adâncimea pasului1.5 "
Lăţime19.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.5
Înălțimea navei (cm)81.28
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)48.9
Codul HS7616995030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitateMax. Înălțimea treptei superioareNumărul de pașiPreț
Scară telescopică VESTIL TLAD-10, dimensiune 6 inch, 10 picioare 225 lb. Capacitate | AG8AUU TLAD-10250 lbs.-10€573.43
Scară telescopică VESTIL TLAD-12-1A, dimensiune 6 inch, 12 picioare 300 lb. Capacitate | AG8AUW TLAD-12-1A300 lbs.12 ft.11€909.30
Scară telescopică VESTIL TLAD-15-1, dimensiune 6 inch, 15 picioare 250 lb. Capacitate | AG8AUX TLAD-15-1250 lbs.15 ft.15€963.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Scară telescopică TLAD-12, dimensiune 6 inch, 12 picioare 225 lb. Capacitate
€689.32 /unitate