Scară telescopică VESTIL TLAD-15-1, dimensiune 6 inch, 15 picioare 250 lb. Capacitate | AG8AUX

VESTIL TLAD-15-1 Scară telescopică, dimensiune 6 inch, 15 picioare 250 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AG8AUX Model: TLAD-15-1

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€963.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScara telescopică
Capacitate250 lbs.
Adâncime închisă4"
Înălțime închisă36 "
Lățime închisă19 "
Înălţime36 "
Lungime4"
Max. Înălțimea treptei superioare15 ft.
Unități de măsurareFIECARE
Min. Înălțimea treptei superioare6 ft.
Numărul de pași15
Deschidere adâncime (în.)4
Înălțime deschisă186 In.
Deschideți lățimea19 In.
Adâncimea pasului1.5 "
Lăţime19 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18
Înălțimea navei (cm)91.44
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)48.26
Codul HS7616995030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateMax. Înălțimea treptei superioareNumărul de pașiPreț
Scară telescopică VESTIL TLAD-10, dimensiune 6 inch, 10 picioare 225 lb. Capacitate | AG8AUU TLAD-10250 lbs.-10€573.43
Scară telescopică VESTIL TLAD-12, dimensiune 6 inch, 12 picioare 225 lb. Capacitate | AG8AUV TLAD-12225 lbs.12 ft.12€689.32
Scară telescopică VESTIL TLAD-12-1A, dimensiune 6 inch, 12 picioare 300 lb. Capacitate | AG8AUW TLAD-12-1A300 lbs.12 ft.11€909.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL TLAD-15-1 Scară telescopică, dimensiune 6 inch, 15 picioare 250 lb. Capacitate
€963.14 /unitate