VESTIL Scară telescopică TLAD-10, dimensiune 6 inch, 10 picioare 225 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AG8AUU Model: TLAD-10

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€573.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScara telescopică
Răspândirea bazei2.75 "
Capacitate250 lbs.
Înălțime prăbușită29 "
CuloriSilver
Adâncime2.75 "
Evaluarea taxei225 lbs.
Se extinde în trepte12 "
Înălţime29 "
Lungimea scarii10.5 ft.
Material scarăAluminiu
Tip scarăExtensie
Lungime2.75 "
MaterialAluminiu
Max. Pas extins10 ft.
Unități de măsurareFIECARE
Min. Pas extins6"
Numărul de pași10
Adâncime deschisă2.75 "
Deschidere adâncime (în.)2-3 / 4
Înălțime deschisă126 In.
Deschideți lățimea18.5 "
Înălțime deschisă126 "
Adâncimea pasului1.5 "
Materialul pasuluiAluminiu
TelescopDa
Material capac superiorPlastic
Rezistent la intemperiiAluminiu
Lăţime18.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.8
Înălțimea navei (cm)73.66
Lungimea navei (cm)6.99
Lățimea navei (cm)46.99
Codul HS7616995030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitateMax. Înălțimea treptei superioareNumărul de pașiPreț
Scară telescopică VESTIL TLAD-12, dimensiune 6 inch, 12 picioare 225 lb. Capacitate | AG8AUV TLAD-12225 lbs.12 ft.12€689.32
Scară telescopică VESTIL TLAD-12-1A, dimensiune 6 inch, 12 picioare 300 lb. Capacitate | AG8AUW TLAD-12-1A300 lbs.12 ft.11€909.30
Scară telescopică VESTIL TLAD-15-1, dimensiune 6 inch, 15 picioare 250 lb. Capacitate | AG8AUX TLAD-15-1250 lbs.15 ft.15€963.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Scară telescopică TLAD-10, dimensiune 6 inch, 10 picioare 225 lb. Capacitate
€573.43 /unitate