NOTRAX Seria Webtrax 539, Covoraș de drenaj antioboseală


Filtru
Suprafata antiderapanta: Da , Anti oboseala: Da , Antimicrobian: Da , Material suport: Vinilin , Rezistent la lichidul de frana: Nu , Rezistent la foc/Ignifug: Nu este rezistent la foc sau ignifug , Material rampă Mat: Fără rampă , Forma mat: Dreptunghi , Model suprafață mat: Orificii de drenaj , Forma orificiilor de drenaj: Triunghi , Materialul suprafeței: Vinilin , Grosime: 7 / 16 " , Sigur pentru sudare: Nu
StilModelCuloriMarginiLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
A
539R0440BU
AlbastruDrept40ft4ft€5,602.91
A
539S0035BU
AlbastruTevat5ft3ft€520.63
A
539R0340BU
AlbastruDrept40ft3ft€4,203.05
B
539R0340GY
GriDrept40ft3ft€4,203.05
B
539S0035GY
GriTevat5ft3ft€520.63
B
539R0440GY
GriDrept40ft4ft€5,602.91

Seria Webtrax 539, Covoraș de drenaj antioboseală

Covorașele de drenaj antioboseală Notrax Webtrax Seria 539 sunt proiectate pentru a oferi confort, siguranță și rezistență la alunecare în medii industriale sau comerciale. Ele sunt utilizate pe scară largă acolo unde lucrătorii stau în picioare pentru perioade lungi de timp sau sunt expuși în mod constant la lichide și resturi. Aceste covorașe au construcție din PVC pentru durabilitate și rezistență la UV. Construcția deschisă pe design ondulat de vinil a acestor covorașe ajută la suprafețele de mers rezistente la alunecare. Ele vin în lungimi de 5 și 40 de picioare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?