A B Asamblat/Demontat: Neasamblat , RPM suflantei: 1725 , CFM @ 0.000-in. SP: 1510 , CFM @ 0.125-in. SP: 1450 , CFM @ 0.250-in. SP: 1400 , CFM @ 0.500-in. SP: 1290 , CFM @ 0.750-in. SP: 1200 , CFM @ 1.250-in. SP: 1000 , dBA @ 5 picioare: 63 , Înălțime: 21 " , Finisajul carcasei: Epoxid poliester gri , Material carcasă: Oţel , Hz: 60 , Diametru intrare: 10 " , Max. Temp. ambiantă: 104 F , Max. Temp. admisie: 180 grade F , Carcasa motorului: Deschideți Dripproof , CP motor: 3/4 , RPM motor: 1725 , Înălțimea ieșirii: 11.75 " , Lățimea ieșirii: 8" , Rotație: Vizualizarea CW pe partea unității , Alezajul roții: 5 / 8 " , Diametrul roții: 10 5 / 8 " , Materialul roții: Oţel , Lățimea roții: 5.25 "
Suflante din oțel galvanizat de 10-5/8 inch
Suflantele Dayton oferă un flux uniform de aer/gaz necesar pentru operațiunile de răcire, evacuare, aspirare, ventilare, transport. Aceste suflante deschise rezistente la picurare au o temperatură maximă de admisie a aerului și a mediului ambiant de 180 grade F, respectiv 104 grade F. Acestea au o construcție din oțel sudat cu finisaj epoxidic copt gri și carcasă care poate fi rotită în 8 poziții de descărcare în fiecare rotație. Alegeți dintr-o gamă de aceste suflante, disponibile în lățimi de 16 și 19 inchi.