Suflantă DAYTON 7C454 10 5/8 in | AF3EKU

DAYTON 7C454 Suflantă 10 5/8 in

În stoc
Articol: AF3EKU Model: 7C454

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,500.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsuflantă
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Tip rulmentMinge
RPM suflantă1725
CFM @ 0.000-In. SP1510
CFM @ 0.125-In. SP1450
CFM @ 0.250-In. SP1400
CFM @ 0.500-In. SP1290
CFM @ 0.750-In. SP1200
CFM @ 1.250-In. SP1000
dBA @ 5 Picioare63
Adâncime17 "
Amplificatori de încărcare completă2.8/1.4
Înălţime21 "
Finisajul locuințelorEpoxid poliester gri
Material carcasăOţel
Hz60
Dia admisie.10 "
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. Temp admisie180 grade F
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
CP motor3/4
RPM motor1725
Tipul motoruluiTrei faze
Înălțimea de ieșire11.75 "
Lățime de ieșire8"
Fază3
RotațieVizualizarea CW pe partea unității
TipCu Motor
Voltaj230/460
Alezaj roată5 / 8 "
Diametrul roților10 5 / 8 "
Materialul roțiiOţel
Lățimea roții5.25 "
Lăţime16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 28.5525
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414599080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeTip rulmentAdâncimeAmplificatori de încărcare completăTipul motoruluiFazăTipVoltajPreț
DAYTON 2C939 Suflant 10 5/8 in | AB9DAW 2C93919 "-18 "---Mai puțin motor-€952.79
DAYTON 7C453 Suflant 10 5/8 in | AF3EKT 7C45316 "Manșon17 "11.3/5.5Pornire condensator1Cu Motor115/230€1,669.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7C454 Suflantă 10 5/8 in
€1,500.45 /unitate