HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Comutatoare cu 1 pol, 15A / 20A, SNAPConnect


Filtru
Antimicrobian: Nu , Mediu de aplicație: Medii comerciale , Conectivitate: Numai cablu lateral , Nota: Comercial , Lungime: 4.18 " , Blocare: Nu , Număr de poli: 1 , Temp. de operare: Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact , Stil: Comuta , Funcția de comutare: Menținut , Tip comutator: 1-Pol , Tensiune (AC): 120 la 277 , Voltaj: 120-277 VAC , Dimensiunea firului: # 14 AWG la # 10 AWG
StilModelMetoda de cablareAmplificatoare ACCuloriEvaluare curentÎnălţimeMaterialHP evaluatLăţimePreț (ex. TVA)
A
CS115I
Parte15FildeşA 151.83 "Nailon1/21.49 "€9.16
B
SNAP1201WNA
Modul de cablare15AlbA 151.74 "termoplastic0.5 la 21.3 "€25.84
C
SNAP1221INA
Modul de cablare20FildeşA 201.74 "termoplastic1 la 21.3 "€29.27
D
SNAP1221BKNA
Modul de cablare20NegruA 201.74 "termoplastic1 la 21.3 "€29.27
E
SNAP1221BRNA
Modul de cablare20MaroA 201.74 "termoplastic1 la 21.3 "€29.27
F
SNAP1221ARN
Modul de cablare20RoșuA 201.74 "termoplastic1 la 21.3 "€29.27
G
SNAP1201ARN
Modul de cablare15RoșuA 151.74 "termoplastic0.5 la 21.3 "€25.84
H
SNAP1221GYNA
Modul de cablare20GriA 201.74 "termoplastic1 la 21.3 "€29.27
I
SNAP1201INA
Modul de cablare15FildeşA 151.74 "termoplastic0.5 la 21.3 "€25.84
J
SNAP1221WNA
Modul de cablare20AlbA 201.74 "termoplastic1 la 21.3 "€29.27
K
SNAP1201BKNA
Modul de cablare15NegruA 151.74 "termoplastic0.5 la 21.3 "€25.84
L
SNAP1201BRNA
Modul de cablare15MaroA 151.74 "termoplastic0.5 la 21.3 "€25.84
M
SNAP1201GYNA
Modul de cablare15GriA 151.74 "termoplastic0.5 la 21.3 "€25.84

Comutatoare cu 1 pol, 15A / 20A, SNAPConnect

Hubbell Wiring Device-Kellems Seria SNAPConnect, întrerupătoarele cu un singur pol sunt ideale pentru controlul unui dispozitiv electric dintr-o singură locație în aplicații de construcții și industriale. Aceste comutatoare de calitate industrială/comercială prezintă o metodă de cablare a modulelor cu fir lateral sau cu fir pentru optimizarea conexiunilor de cablare. Aceste întrerupătoare au construcție termoplastică cu punte din oțel placat cu zinc, comutator de nailon și contacte din aliaj de argint pentru durabilitate și rezistență la coroziune. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste comutatoare, disponibile cu valori nominale curente de 15 și 20A în culorile fildeș, gri, maro, roșu, alb și negru.
De asemenea, oferim Comutatoare cu 3 căi? pentru controlul unui corpuri electrice din 2 locații diferite.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?