Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS115I Comutator basculant, unipolar, 15A, 120/277VAC, fildeș | AE7QZP 6A672

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Comutator basculant CS115I, unipolar, 15A, 120/277VAC, fildeș

În stoc
Articol: AE7QZP Model: CS115ICrucea Ref: 6A672
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
€9.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator
Amplificatoare AC15
antimicrobianaNu
Cerere de MediuMedii comerciale
CuloriFildeş
Suport conectareNumai cablu lateral
Evaluare curentA 15
Diametrul BCENumai cablu lateral
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 1500 V AC timp de 1 minut
CalitateComercial
Înălţime1.83 "
Lungime4.18 "
BlocareaNu
MaterialNailon
Număr de poli1
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
HP evaluat1/2
StilComuta
Funcția de comutareMenținut
Comutați stilulComuta
Tipul comutatorului1-Pol
Tensiune (AC)120 la 277
Voltaj120-277 VAC
Lăţime1.49 "
Dimensiunea firului# 14 AWG la # 10 AWG
Metoda de cablareParte

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8536509040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMetoda de cablareAmplificatoare ACCuloriEvaluare curentÎnălţimeMaterialHP evaluatLăţimePreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1201INA Comutator basculant, unipolar, 15A, 120/277VAC, fildeș | AC4XCW 31A350 SNAP1201INAModul de cablare15FildeşA 151.74 "termoplastic0.5 la 21.3 "€25.83
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1201WNA Comutator basculant, unipolar, 15A, 120/277VAC, alb | AC4XCX 31A352 SNAP1201WNAModul de cablare15AlbA 151.74 "termoplastic0.5 la 21.3 "€25.83
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1221INA Comutator basculant, unipolar, 20A, 120/277VAC, fildeș | AC4XDA 31A355 SNAP1221INAModul de cablare20FildeşA 201.74 "termoplastic1 la 21.3 "€29.27
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1221WNA Comutator basculant, unipolar, 20A, 120/277VAC, alb | AC4XDB 31A357 SNAP1221WNAModul de cablare20AlbA 201.74 "termoplastic1 la 21.3 "€29.27
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1201BKNA Comutator basculant, unipolar, 15A, 120/277VAC, negru | AC4XDQ 31A410 SNAP1201BKNAModul de cablare15NegruA 151.74 "termoplastic0.5 la 21.3 "€25.83
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1201BRNA Comutator basculant, unipolar, 15A, 120/277VAC, maro | AC4XDR 31A411 SNAP1201BRNAModul de cablare15MaroA 151.74 "termoplastic0.5 la 21.3 "€25.83
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1201GYNA Comutator basculant, unipolar, 15A, 120/277VAC, gri | AC4XDT 31A412 SNAP1201GYNAModul de cablare15GriA 151.74 "termoplastic0.5 la 21.3 "€25.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Comutator basculant CS115I, unipolar, 15A, 120/277VAC, fildeș
€9.16 /unitate