SIEMENS Întrerupătoare de carcasă turnate, seria QE


Filtru
Evaluare AIC: 10kAIC @ 120V , Tip cadru: Q
StilModelamperiNumăr de poliVoltajPreț (ex. TVA)
A
QE115
15A1120V€151.77
B
QE215
15A2240V€342.09
C
QE120
20A1120V€151.77
D
QE220
20A2240V€342.09
E
QE230
30A2240V€457.11
C
QE130
30A1120V€216.39
F
QE240
40A2240V€457.11
B
QE250
50A2240V€457.11
B
QE260
60A2240V€457.11

Întrerupătoare de carcasă turnate, seria QE

Întreruptoarele Siemens din seria QE protejează componentele sensibile împotriva supracurentului și a defecțiunilor electrice. Aceste unități au o declanșare magnetică termică care anulează supraîncărcările ușoare în timp ce reacționează instantaneu la supratensiuni severe de curent, oferind protecție maximă de limitare a curentului. Acestea au o capacitate maximă de întrerupere de 10kA la 120V, sunt evaluate la 120V / 240V și oferă protecție împotriva defecțiunii la pământ care protejează de efectele dăunătoare ale curenților de pământ. Întreruptoarele Siemens din seria QE sunt disponibile cu valori nominale de curent între 15A și 60A pornit Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?