A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1 J1 K1 L1 M1 N1 O1 P1 Q1 R1 S1 T1 U1 V1 W1 Amplificatoare AC: 15 , Antimicrobian: Nu , Mediu de aplicație: Medii comerciale , Constructie: ABS turnat , Nota: Comercial , Tip blocare: Necilindric , Blocare: Nu , Număr de poli: 1 , Temp. de operare: Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact , Orientare: Orizontală , CP nominal: 0.5 la 2 , Stil: Comuta , Funcția de comutare: Menținut , Tip comutator: 3-Way , Tensiune (AC): 120 la 277 , Dimensiunea firului: # 14 AWG la # 10 AWG , Metoda de cablare: Modul de cablare
Comutatoare cu 3 căi, 15A / 20A
Hubbell Wiring Device-Comutatoarele cu 3 căi Kellem din seria Style Line sunt ideale pentru controlul corpurilor electrice din 2 locații diferite în construcții și aplicații industriale. Au design fie cablat în spate și lateral, fie precablat pentru optimizarea conexiunilor cablajului. Aceste comutatoare au o construcție termoplastică/termosetă cu o punte de oțel placată cu zinc, comutator de nailon și contacte din aliaj de argint pentru durabilitate și rezistență la coroziune. Modelele selectate sunt integrate cu un indicator LED pentru semnalizarea când sarcina este în poziția Pornit sau Oprit. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste întrerupătoare, disponibile cu valori nominale curente de 15 și 20A, având culorile fildeș, gri, migdal deschis, clar, migdal, maro, roșu, alb și negru. Raptor Supplies.
De asemenea, oferim Comutatoare cu 1 pol cu funcții și specificații similare pentru controlul a două corpuri electrice dintr-o singură locație.