Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CSB320GY Întrerupător de perete, 3 căi, 20 A, gri, 120 până la 277 V AC, spate și lateral | BC8EXA 49YL52

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Întrerupător de perete CSB320GY, 3 căi, 20 A, gri, 120 până la 277 V AC, spate și lateral

În stoc
Articol: BC8EXA Model: CSB320GYCrucea Ref: 49YL52
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
€17.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator
AcțiuneSPDT
CuloriGri
Suport conectareSpate și lateral cablat
ConstrucţieABS turnat
Evaluare curentA 20
Diametrul BCESpate și lateral cablat
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 1500 V AC timp de 1 minut
Înălţime1.83 "
Lungime4.18 "
MaterialAcrilonitril butan stiren-polimer termoplastic, nailon
Număr de poli1
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
OrientareOrizontală
Voltaj120-277 VAC
Lăţime1.49 "
Dimensiunea firului# 14 AWG la # 10 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585

Variante de produs

ProdusModelMaterialAcțiuneCuloriVoltajLăţimeSuport conectareEvaluare curentÎnălţimePreț
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS SNAP1203INA Comutator basculant, trei cai, 15A, 120/277VAC | AC4XCY 31A353 SNAP1203INAtermoplasticSPDTFildeş120-277 VAC1.3 "-A 151.74 "€29.19
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1203WNA Comutator basculant, trei căi, 15A, 120/277VAC, alb | AC4XCZ 31A354 SNAP1203WNAtermoplasticSPDTAlb120-277 VAC1.3 "-A 151.74 "€29.27
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1203BKNA Comutator basculant, trei căi, 15A, 120/277VAC, negru | AC4XDW 31A415 SNAP1203BKNAtermoplasticSPDTNegru120-277 VAC1.3 "-A 151.74 "€29.27
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1203BRNA Comutator basculant, trei căi, 15A, 120/277VAC, maro | AC4XDX 31A416 SNAP1203BRNAtermoplasticSPDTMaro120-277 VAC1.3 "-A 151.74 "€26.97
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1203GYNA Comutator basculant, trei căi, 15A, 120/277VAC, gri | AC4XDY 31A417 SNAP1203GYNAtermoplasticSPDTGri120-277 VAC1.3 "-A 151.74 "€28.21
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1203RNA Comutator basculant, trei căi, 15A, 120/277VAC, roșu | AC4XDZ 31A419 SNAP1203ARNtermoplasticSPDTRoșu120-277 VAC1.3 "-A 151.74 "€27.33
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1203ILWNA Comutator basculant, trei căi, 15A, 120/277VAC, alb | AC4XEK 31A440 SNAP1203ILWNAtermoplasticSPDTAlb120-277 VAC1.3 "-A 151.74 "€60.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Întrerupător de perete CSB320GY, 3 căi, 20 A, gri, 120 până la 277 V AC, spate și lateral
€17.06 /unitate