Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1203GYNA Comutator basculant, trei căi, 15A, 120/277VAC, gri | AC4XDY 31A417

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1203GYNA Comutator basculant, trei căi, 15A, 120/277VAC, gri

În stoc
Articol: AC4XDY Model: SNAP1203GYNACrucea Ref: 31A417
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
€28.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator
AcțiuneSPDT
Amplificatoare AC15
CuloriGri
Evaluare curentA 15
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 1500 V AC timp de 1 minut
CalitateComercial
Înălţime1.74 "
Lungime4.18 "
Materialtermoplastic
Număr de poli1
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
HP evaluat0.5 la 2
StilComuta
Funcția de comutareMenținut
Tipul comutatorului3-Way
Tensiune (AC)120 la 277
Voltaj120-277 VAC
Lăţime1.3 "
Metoda de cablareModul de cablare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)4.83
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8536509065
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Rocker termoplastic rezistent la abuz pentru aplicații grele
    • Submarcă: SNAPCONNECT

Variante de produs

ProdusModelMaterialAcțiuneCuloriVoltajLăţimeSuport conectareEvaluare curentÎnălţimePreț
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS SNAP1203INA Comutator basculant, trei cai, 15A, 120/277VAC | AC4XCY 31A353 SNAP1203INAtermoplasticSPDTFildeş120-277 VAC1.3 "-A 151.74 "€29.19
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1203WNA Comutator basculant, trei căi, 15A, 120/277VAC, alb | AC4XCZ 31A354 SNAP1203WNAtermoplasticSPDTAlb120-277 VAC1.3 "-A 151.74 "€29.27
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1203BKNA Comutator basculant, trei căi, 15A, 120/277VAC, negru | AC4XDW 31A415 SNAP1203BKNAtermoplasticSPDTNegru120-277 VAC1.3 "-A 151.74 "€29.27
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1203BRNA Comutator basculant, trei căi, 15A, 120/277VAC, maro | AC4XDX 31A416 SNAP1203BRNAtermoplasticSPDTMaro120-277 VAC1.3 "-A 151.74 "€26.97
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1203RNA Comutator basculant, trei căi, 15A, 120/277VAC, roșu | AC4XDZ 31A419 SNAP1203ARNtermoplasticSPDTRoșu120-277 VAC1.3 "-A 151.74 "€27.33
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1203ILWNA Comutator basculant, trei căi, 15A, 120/277VAC, alb | AC4XEK 31A440 SNAP1203ILWNAtermoplasticSPDTAlb120-277 VAC1.3 "-A 151.74 "€60.56
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS CSL320AL Comutator basculant, trei cai, 20A, 120/277VAC, migdale | BC7UPE CSL320ALNailonSPDTMigdală120-277 VAC1.34 "Pre-cablatA 201.83 "€14.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1203GYNA Comutator basculant, trei căi, 15A, 120/277VAC, gri
€28.21 /unitate