DAYTON 2C939 Suflant 10 5/8 in | AB9DAW

DAYTON 2C939 Suflantă 10 5/8 in

În stoc
Element: AB9DAW Model: 2C939

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€952.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsuflantă
Adâncime18 "
Înălţime21 "
Finisajul locuințelorEpoxid poliester gri
Material carcasăOţel
Dia admisie.10 "
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. Temp admisie180 grade F
Înălțimea de ieșire11.75 "
Lățime de ieșire8"
RotațieVizualizarea CW pe partea unității
TipMai puțin motor
Alezaj roată5 / 8 "
Diametrul roților10 5 / 8 "
Materialul roțiiOţel
Lățimea roții5.25 "
Lăţime19 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.75
Înălțimea navei (cm)39.62
Lungimea navei (cm)45.97
Lățimea navei (cm)49.02
Codul HS8414596060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeTip rulmentAdâncimeAmplificatori de încărcare completăTipul motoruluiFazăTipVoltajPreț
DAYTON 7C453 Suflant 10 5/8 in | AF3EKT 7C45316 "Manșon17 "11.3/5.5Pornire condensator1Cu Motor115/230€1,669.96
Suflantă DAYTON 7C454 10 5/8 in | AF3EKU 7C45416 "Minge17 "2.8/1.4Trei faze3Cu Motor230/460€1,500.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2C939 Suflantă 10 5/8 in
€952.79 /unitate