OSG Seria 849, freză din carbură pe partea dreaptă, formă de con de 90 de grade


Filtru
Tipul tăieturii: Mana dreapta , Lungimea tăierii: 90mm , Forma: Con de 90 de grade
StilModelUnghiCutter Dia.RPM maxLungime totalăMaterial de coadăDimensiunea coziiNumăr comercialPreț (ex. TVA)
A
849-6250-60
-16.00mm40,00050mmHSS6.00mmSK-6€66.05
A
849-2362
-6.00mm75,00050mmcarbid6"SK-1€38.88
A
849-3750-60
-9.00mm65,00050mmHSS6"SK-3€45.69
A
849-7500-60
-19.00mm40,00050mmHSS6"SK-7€91.30
A
849-7500
60 grade3 / 4 "30,0002"HSS1 / 4 "SK-7€93.97
A
849-6250
90 grade5 / 8 "40,0002"HSS1 / 4 "SK-6€75.74
A
849-3750
90 grade3 / 8 "63,0002"HSS1 / 4 "SK-3€40.69
A
849-5000-60
90 grade12.00mm55,00050mmHSS6"SK-5€52.19
A
849-1000-60
90 grade25.00mm25,00050mmHSS6"SK-9€147.41
A
849-1000
90 grade1"90,0002"HSS1 / 4 "SK-9€134.96
A
849-2500
90 grade1 / 4 "70,0002"carbid1 / 4 "SK-1€35.57
A
849-5000
90 grade1 / 2 "50,0002"HSS1 / 4 "SK-5€59.35

Seria 849, freză din carbură pe partea dreaptă, formă de con de 90 de grade

Frezele din carbură din seria OSG 849 sunt ideale pentru a facilita tăierea precisă, îndepărtarea materialului și finisarea superioară a suprafețelor. Sunt utilizate în industria lemnului, prelucrarea metalelor, industria auto și aerospațială. Aceste freze sunt fabricate din carbură de înaltă calitate pentru capacități excepționale de tăiere și rezistență la uzură. Au un unghi de tăiere de 90 de grade pentru a oferi contururi precise, iar modelele selectate prezintă un stil de tăiere mediu-dur, care atinge un echilibru între îndepărtarea materialului și finisarea suprafeței. Aceste freze oferă o gamă largă de RPM, variind de la 7000 la 18000.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?