Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 849-7500-60 Freză din carbură 19 mm Diametru de tăiere Tăiere la dreapta | AH3ZTR 33ZU04

OSG 849-7500-60 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 19 mm Tăiere la dreapta

În stoc
Articol: AH3ZTR Model: 849-7500-60Crucea Ref: 33ZU04

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€102.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Cutter Dia.19.00mm
Tipul tăietoruluiMana dreapta
Lungimea tăierii90mm
RPM max40,000
Lungime totală50mm
Material de coadăHSS
Dimensiunea cozii6"
ModelaCon de 90 de grade
Număr comercialSK-7

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)2.54
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelUnghiCutter Dia.RPM maxLungime totalăMaterial de coadăDimensiunea coziiNumăr comercialPreț
OSG 849-1000-60 Freză din carbură cu diametru de tăiere 25 mm Tăiere la dreapta | AH3ZTE 33ZT92 849-1000-6090 grade25.00mm25,00050mmHSS6"SK-9€166.07
OSG 849-1000 Freză din carbură 90 de grade Con 1 inch | AH3ZTF 33ZT93 849-100090 grade1"90,0002"HSS1 / 4 "SK-9€152.05
OSG 849-2362 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 6 mm Tăiere la dreapta | AH3ZTG 33ZT94 849-2362-6.00mm75,00050mmcarbid6"SK-1€39.18
OSG 849-2500 Freză din carbură 90 de grade Con 1/4 inch | AH3ZTH 33ZT95 849-250090 grade1 / 4 "70,0002"carbid1 / 4 "SK-1€39.18
OSG 849-3750 Freză din carbură 90 de grade Con 3/8 inch | AH3ZTJ 33ZT96 849-375090 grade3 / 8 "63,0002"HSS1 / 4 "SK-3€44.78
OSG 849-3750-60 Freză din carbură cu diametru de tăiere 9 mm Tăiere la dreapta | AH3ZTK 33ZT97 849-3750-60-9.00mm65,00050mmHSS6"SK-3€45.69
OSG 849-5000 Freză din carbură 90 de grade Con 1/2 inch | AH3ZTL 33ZT98 849-500090 grade1 / 2 "50,0002"HSS1 / 4 "SK-5€59.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 849-7500-60 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 19 mm Tăiere la dreapta
€102.86 /unitate