BALDOR MOTOR Motoare de spălare cu presiune


Filtru
Tip de bază: Rigid , Evaluarea taxei: CONT , Material cadru: Oţel , Clasa de izolare: B , Număr de poli: 2 , Faza: 1 , Factor de putere: 99 , factor de serviciu: 1.15 , Tip de pornire: Direct on-line , Viteza sincronă: 3,600 rpm , Voltaj: 230V 115V
StilModelamperiInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăTipul motoruluiproducțieLungime totalăVitezăPreț (ex. TVA)
A
EPCL1313M
11.8 A @ 115 V 5.9 A @ 230 V56CA 5.93532LC1.500 CP12.94 "3,480 rpm€1,095.97
A
EPL1313M
11.8 A @ 115 V 5.9 A @ 230 V56HA 5.93532LC1.500 CP12.62 "3,480 rpm€1,047.62
A
EPL1317M
15.6 A @ 115 V 7.8 A @ 230 V56A 7.83540LC2.000 CP14.32 "3,470 rpm€1,619.27
A
EPCL1317M
15.6 A @ 115 V 7.8 A @ 230 V56CA 7.83540LC2.000 CP14.32 "3,470 rpm€1,676.19

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?