COXREELS Bobine de furtun cu acțiune de primăvară din seria DEF


Filtru
Max. Presiune: 300 psi
StilModelLățimea totalăDimensiunea bazeiLungimea furtunuluiÎn interiorul Dia.Dimensiunea de montareÎn afara Dia.Inălțime totalăLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
SHL-N-450-BBX
8.25 "6 x 6 "50 ft.1 / 2 "4 x 5 "7 / 8 "21.25 "19.5 "€860.24
B
TSHL-N-535-DF-BBX
9.38 "8 x 9 "35 ft.3 / 4 "7 x 8 "1-1/8 "25.5 "24 "€1,253.17
B
TSHL-N-550-DF-BBX
9.38 "8 x 9 "50 ft.3 / 4 "7 x 8 "1-1/8 "25.5 "24 "€1,351.81
C
SHL-N-525-DF-BBX
9.38 "6 x 6 "25 ft.3 / 4 "4 x 5 "1-1/8 "25.5 "19.5 "€999.31
C
SH-N-525-DF-BBX
9.38 "6 x 6 "25 ft.3 / 4 "4 x 5 "1-1/8 "25.5 "19.5 "€1,890.27
B
TSH-N-550-DF-BBX
9.38 "8 x 9 "50 ft.3 / 4 "7 x 8 "1-1/8 "25.5 "24 "€2,227.28
D
TSHL-N-450-BBX
9.38 "8 x 9 "50 ft.1 / 2 "7 x 8 "7 / 8 "21.25 "19.5 "€1,026.79
C
SHL-N-550-DF-BBX
9.88 "6 x 6 "50 ft.3 / 4 "4 x 5 "1-1/8 "25.5 "24 "€1,267.73
E
SH-N-550-DF-BBX
9.88 "6 x 6 "50 ft.3 / 4 "4 x 5 "1-1/8 "25.5 "24 "€2,439.74
D
TSHL-N-635-BBX
10 "8 x 9 "35 ft.1"7 x 8 "1-3/8 "25.5 "24 "€1,921.00
D
TSHL-N-650-BBX
12 "8 x 9 "50 ft.1"7 x 8 "1-3/8 "25.5 "24 "€1,997.00

Bobine de furtun cu acțiune de primăvară din seria DEF

Mulinetele cu arc din seria Coxreels DEF sunt ideale pentru manipularea sigură și eficientă a lichidului de evacuare diesel (DEF) în aplicații auto, transport, agricultură și industriale. Mecanismul cu arc al acestor mulinete retrage automat furtunul, eliminând nevoia de unelte suplimentare. Aceste mulinete au o construcție de oțel rezistentă pentru rigiditate structurală, un pivot NPT cu flux complet de 90 de grade pentru direcționarea fluxului în direcțiile dorite și etanșări Viton pentru a preveni intrarea contaminanților. În plus, sunt echipate cu rulmenți lubrifiați permanent pentru o performanță lină și un braț de ghidare cu mai multe poziții pentru a se ajusta la perete, podea, tavan și alte poziții.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?