COXREELS SHL-N-525-DF-BBX Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 3/4 inch diametru interior, 25 picioare lungime | CF3PCU

COXREELS SHL-N-525-DF-BBX Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 3/4 inch diametru interior, 25 picioare lungime

În stoc
Articol: CF3PCU Model: SHL-N-525-DF-BBX

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€999.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMulinete pentru furtun de primăvară
Dimensiunea bazei6 x 6 "
EAN0674255748057
Lungimea furtunului25 ft.
În interiorul Dia.3 / 4 "
Presiune maximă300 psi
Dimensiunea de montare4 x 5 "
În afara Dia.1-1/8 "
Inălțime totală25.5 "
Lungime totală19.5 "
Lățimea totală9.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.25
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăDimensiunea bazeiLungimea furtunuluiÎn interiorul Dia.Dimensiunea de montareÎn afara Dia.Inălțime totalăLungime totalăPreț
COXREELS TSH-N-550-DF-BBX Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 3/4 inch diametru interior, 50 picioare lungime, etanșare Viton | CF3KTL TSH-N-550-DF-BBX9.38 "8 x 9 "50 ft.3 / 4 "7 x 8 "1-1/8 "25.5 "24 "€2,227.28
COXREELS TSHL-N-450-BBX Tambur pentru furtun de retur cu arc, 1/2 inch diametru interior, 50 de picioare lungime, etanșare Viton | CF3KTM TSHL-N-450-BBX9.38 "8 x 9 "50 ft.1 / 2 "7 x 8 "7 / 8 "21.25 "19.5 "€1,026.79
COXREELS TSHL-N-535-DF-BBX Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 3/4 inch diametru interior, 35 picioare lungime, etanșare Viton | CF3KTN TSHL-N-535-DF-BBX9.38 "8 x 9 "35 ft.3 / 4 "7 x 8 "1-1/8 "25.5 "24 "€1,253.17
COXREELS TSHL-N-550-DF-BBX Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 3/4 inch diametru interior, 50 picioare lungime, etanșare Viton | CF3KTP TSHL-N-550-DF-BBX9.38 "8 x 9 "50 ft.3 / 4 "7 x 8 "1-1/8 "25.5 "24 "€1,351.81
COXREELS TSHL-N-635-BBX Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 1 inch diametru interior, 35 picioare lungime, etanșare Viton | CF3KTQ TSHL-N-635-BBX10 "8 x 9 "35 ft.1"7 x 8 "1-3/8 "25.5 "24 "€1,921.00
COXREELS TSHL-N-650-BBX Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 1 inch diametru interior, 50 picioare lungime, etanșare Viton | CF3KTR TSHL-N-650-BBX12 "8 x 9 "50 ft.1"7 x 8 "1-3/8 "25.5 "24 "€1,997.00
COXREELS SH-N-525-DF-BBX Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 3/4 inch diametru interior, 25 picioare lungime | CF3PCQ SH-N-525-DF-BBX9.38 "6 x 6 "25 ft.3 / 4 "4 x 5 "1-1/8 "25.5 "19.5 "€1,890.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COXREELS SHL-N-525-DF-BBX Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 3/4 inch diametru interior, 25 picioare lungime
€999.30 /unitate