AUTONICS Relee de întârziere


Filtru
Tip de bază: octal , Coil VA Rating: 5 , Volți bobină: 24 la 240VAC / 24 la 240VDC , Formular de contact: SPDT , Material de contact: Aliaj de argint , Conexiune electrica: Priză , Hz: 50/60 , Max. Setarea timpului: 9999 ore , Min. Setarea timpului: 0.01 sec. , Montare: Conectare sau panou , Pinuri: 8 , Priză: 5X852, 1EGP3, 1EGP5
StilModelContact Amp Rating (rezistiv)FuncţieNumărul de funcțiiPreț (ex. TVA)
A
LE4SA
3AOn Delay, On Delay 2, Flicker, Flicker 1, interval, Star-Delta, Twin, Twin 1.8€132.54
A
LE4S
5AÎntârziere la pornire, Întârziere la pornire 1, Întârziere la pornire 2, pâlpâire, pâlpâire 1, interval, interval 1, întârziere la pornire-oprire, întârziere la pornire-oprire 19€134.01

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?