DAYTON Cuplaje rigide cu șurub


Filtru
Tip alezaj: Rundă , Construcția cuplajului: O bucată , Material de cuplare: Otel carbon , Finalizarea: Placat cu zinc , Material: Oțel zincat , Max. RPM: 3500 , Max. Viteză: 3500 rpm , Tip de blocare a arborelui: Set de șuruburi , Tip: Tip de șurub set dintr-o singură bucată , zero reacție: Da
StilModelLungime totalăBore Dia.Diametrul alezajului 1Dimensiunea șurubuluiDiametrul alezajului 2Clearance Dia.Diametrul exterior de cuplareMax. CuplulPreț (ex. TVA)
A
6L014
1"3 / 8 "3 / 8 "1/4-28 x 3/16"3 / 8 "0.75 "3 / 4 "180 In.Lbs.€9.26
B
6L013
1"5 / 16 "-# 10-32 x 3/16 "---90 In.Lbs.€14.94
B
6L012
3 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "# 10-32 x 3/16 "1 / 4 "0.5 "1 / 2 "70 In.Lbs.€6.83

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?