Cuplajul rigid Dayton 6L012 din oțel este utilizat pentru a conecta doi arbori rotativi, asigurând un transfer precis de putere între componentele mașinii. Se găsește de obicei în setările de producție, automatizare și generare de energie, menține alinierea arborelui, reduce uzura echipamentelor și minimizează vibrațiile.
Caracteristici:
- Cuplajul rigid Dayton 6L012 din oțel are un design fără joc, asigurând joc minim între arborii conectați, garantând un transfer precis de putere.
- Are un mecanism cu șurub de fixare pentru a se bloca în siguranță pe arbori, eliminând alunecarea sau alinierea greșită.
- Acest cuplaj Dayton 6L012 are o construcție din oțel carbon cu placare cu zinc, asigurând robustețe și rezistență la coroziune.
- Poate fi operat la o viteză maximă de 3500 RPM și gestionează un cuplu nominal de 70 lb-inch.
Întrebări frecvente:
Î. Cum beneficiază funcția de zero joc acest cuplaj Dayton 6L012?
A. Designul cu joc zero minimizează jocul dintre arbori, menținând transferul de putere precis.
Î. Cum întrețin acest cuplaj pentru a asigura funcționarea sa corectă?
A. Inspectarea și curățarea regulată pentru a preveni acumularea de resturi asigură funcționarea corectă a acestui cuplaj.
Î. Ce este un canal de cheie în acest cuplaj de arbore rigid Dayton 6L012?
A. Este o fante tăiată într-o secțiune a cuplajului arborelui care asigură orientarea corectă cu o altă piesă prevăzută cu o cheie compatibilă. Acest canal previne, de asemenea, împingerea cheii greșite în slotul incorect.