Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 6L014 Cuplaj rigid pentru arbore, 3/8 inch diametru, pentru tipul arbore rotund | AE9NKE

DAYTON 6L014 Cuplaj de arbore rigid, 3/8 inch diametru, pentru tipul de arbore rotund

În stoc
Articol: AE9NKE Model: 6L014

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€9.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj rigid al arborelui
Bore Dia.3 / 8 "
Diametrul alezajului 13 / 8 "
Diametrul alezajului 23 / 8 "
Tip alezajRundă
Clearance Dia.0.75 "
Construcție cuplajO bucată
Materiale de cuplareOtel carbon
Diametrul exterior de cuplare3 / 4 "
finalizareaPlacat cu zinc
MaterialOțel zincat
RPM max3500
Max. Viteză3500 rpm
Max. Cuplul180 In.Lbs.
În afara Dia.3 / 4 "
Lungime totală1"
Momentul nominal180 in-lbs.
Dimensiunea șurubului1/4-28 x 3/16"
Tip de blocare a arboreluiSet de șuruburi
TipTip de șurub set dintr-o singură bucată
Zero ReacțieDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)1.27
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8483608000
Tara natalaCN

Detalii produs:

Cuplajul rigid Dayton 6L014 din oțel este ideal pentru setările industriale în care transmisia precisă și fiabilă a cuplului între doi arbori este crucială. Aceste cuplaje sunt utilizate în producție, agricultură și aplicații de manipulare a materialelor. Acestea oferă o conexiune robustă și îmbunătățesc eficiența și alinierea arborilor, reducând la minimum dezalinierea, vibrațiile și pierderile de putere.

Caracteristici:

  • Cuplajul Dayton 6L014 are un design cu joc zero cu șuruburi de fixare, asigurând o transmisie precisă a cuplului.
  • Poate fi operat la o viteză maximă de 3500 RPM și gestionează un cuplu nominal de 70 lb-inch.
  • Acest cuplaj din oțel rigid 6L014 are o construcție din oțel carbon cu finisaj placat cu zinc pentru rezistență la coroziune pe suprafețele expuse și durabilitate.
  • Are o dimensiune filet de 1/4 inch-28 pentru a asigura o fixare sigură.

Întrebări frecvente:

Î. Care este scopul unei caneluri în cuplajele de arbore rigid Dayton?

A. Canalul de cheie este o canelură din arborele cuplajului care îl aliniază corect cu o altă piesă folosind o cheie potrivită, prevenind asamblarea incorectă.

Î. Care este avantajul caracteristicii zero joc în acest cuplaj Dayton 6L014?

A. Caracteristica zero joc reduce jocul arborelui, păstrând transmisia precisă a puterii.

Î. Cum se instalează acest cuplaj rigid Dayton 6L014 din oțel?

A.

  • Instalarea cuplajului rigid Dayton 6L014 din oțel implică conectarea în siguranță a doi arbori pentru a transmite puterea și cuplul. Inspectați cu atenție cuplajul pentru defecte și curățenie. Pregătiți capetele arborelui prin curățarea și lubrifierea lor dacă este necesar.
  • Glisați cuplajul pe un capăt al arborelui. Aliniați doi arbori cu precizie, menținându-le aranjamentul coaxial. Apoi, așezați celălalt capăt al cuplajului pe al doilea arbore, asigurându-vă o potrivire perfectă.
  • Strângeți elementele de fixare, cum ar fi șuruburi sau șuruburi. Utilizați unelte adecvate pentru a obține cuplul specificat. Verificați de două ori alinierea arborelui și testați manual rotația arborilor conectați.
  • Fixați bine cuplajul, confirmând că toate elementele de fixare sunt strânse conform specificațiilor. Dacă cuplajul face parte dintr-un ansamblu mai mare, asigurați componente și apărătoare suplimentare după cum este necesar.

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăBore Dia.Diametrul alezajului 1Dimensiunea șurubuluiDiametrul alezajului 2Clearance Dia.Diametrul exterior de cuplareMax. CuplulPreț
DAYTON 6L012 Cuplaj rigid pentru arbore, 1/4 inch diametru, pentru tipul arbore rotund | AE9NKC 6L0123 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "# 10-32 x 3/16 "1 / 4 "0.5 "1 / 2 "70 In.Lbs.€6.82
DAYTON 6L013 Cuplaj Oțel Rigid | AE9NKD 6L0131"5 / 16 "-# 10-32 x 3/16 "---90 In.Lbs.€14.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 6L014 Cuplaj de arbore rigid, 3/8 inch diametru, pentru tipul de arbore rotund
€9.26 /unitate